Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama G-MASTER Black Hawk Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama G-MASTER Black Hawk Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
iiyama G-MASTER Black Hawk Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
iiyama G-MASTER Black Hawk Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
iiyama G-MASTER Black Hawk Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
iiyama G-MASTER Black Hawk Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
iiyama G-MASTER Black Hawk Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
iiyama G-MASTER Black Hawk Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
iiyama G-MASTER Black Hawk Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
iiyama G-MASTER Black Hawk Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
iiyama G-MASTER Black Hawk Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
iiyama G-MASTER Black Hawk Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-88025020
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     G2740QSU-B1
EAN/GTIN:
     4948570117987
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Kräftig voran mit dem G-Master G2740QSU mit IPS-Panel-Technologie und 1 ms MPRT
Ausgestattet mit einem IPS-Panel mit 75Hz Bildwiederholfrequenz und 1 ms MPRT, garantiert der 27" (68,6 cm) WQHD Gaming-Monitor G2740QSU eine hervorragende Bildqualität. Die vor- und benutzerdefinierten Spielmodi zusammen mit der Black-Tuner-Funktion geben Dir die Möglichkeit, die Bildschirmeinstellungen an Deine Präferenzen anzupassen, damit Du die volle Kontrolle auch in dunkelsten Szenen behältst und Dir keine Details entgehen.

1MS
Die schnelle Reaktionszeit ist der Schlüssel zu einem ultra angenehmen Spielerlebnis. Geisterbilder und Unschärfe werden reduziert, der Anwender erhält ein einzigartiges Spielerlebnis.

IPS TECHNOLOGIE
Dieses IPS-Panel deckt 100 % des sRGB-Farbraums ab und bietet eine hervorragende Farbgenauigkeit und einen größeren Betrachtungswinkel, was eine hochauflösende, lebendige Schlachtfeldszene garantiert.

FREESYNC TECHNOLOGIE
Die AMD FreeSync Technologie macht Schluss mit abgehackten Spielverläufen und Bildschirm-Tearing, sie liefert eine flüssige artefaktfreie Performance bei praktisch jeder Bildrate.

BLACK TUNER
Der Benutzer kann die Helligkeit und die dunklen Schatten mit dem Black Tuner so einstellen, dass eine besserer Sicht in den schattigen Bereichen hilft, den Feind früher zu erkennen.

VOREINGESTELLTE UND BENUTZERDEFINIERTE GAMING MODI
Wie du willst! Entweder kannst du eines der voreingestellten Spielmodi (einschließlich FPS und Strategie) wählen oder selber deine Einstellungen setzen und speichern.
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, ENERGY STAR, ErP, REACH, RoHS
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
359243
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
692 mm
Verpackungstiefe
147 mm
Verpackungshöhe
452 mm
Paketgewicht
6200 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, HDMI, USB
Schnellstartübersicht
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-4 - 22 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Russisch
Anzahl OSD-Sprachen
10
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
HDCP
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
611.5 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
239 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
434 mm
Gewicht (mit Ständer)
4600 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
4 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
23 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
23 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Wide Quad HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
1 ms
Display-Oberfläche
Matt
Kontrastverhältnis (dynamisch)
80000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.233 x 0.233 mm
Sichtbare Größe (horizontal)
596.7 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
335.7 mm
Digital horizontale Frequenz
31 - 120 kHz
Digital vertikale Frequenz
48 - 75 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
68.6 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,00*
€ 366,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,88*
€ 360,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,87*
€ 349,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,48*
€ 344,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,79*
€ 316,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,28*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,59*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,38*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.