Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WorkForce DS-530II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson WorkForce DS-530II
Epson WorkForce DS-530II
Epson WorkForce DS-530II
Epson WorkForce DS-530II
Epson WorkForce DS-530II
Artikel-Nr.:
     CIDE1-88024672
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     B11B261401
EAN/GTIN:
     8715946685908
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
document scanner a4
Intelligente Funktionen zur Verbesserung von Effizienz, Präzision und Zuverlässigkeit
Mit dem branchenweit ersten langsamen Modus1 zum Scannen von gefalteten und empfindlichen Dokumenten bietet sich eine einfache Möglichkeit, schwierige Vorlagen zu scannen. Das aktive Rolleneinzugssystem verhindert doppelt eingezogene Dokumente und sorgt dafür, dass jedes Blatt Papier gescannt wird. Mit dem Ausschalten der Doppeleinzugserkennung können Sie aber auch spezielle Unterlagen wie z. B. Umschläge oder Dokumente mit Post It-Notizen scannen. Mit dem automatischen Scan-Modus können Sie mehrere Dokumente manuell und flexibel zuführen, schnell verarbeiten und anschließend in einer Datei speichern.

Vielseitig
Das optionale Flachbett-Konvertierungs-Kit ermöglicht die Erweiterung zum Flachbettscanner für eine effektive Verarbeitung weiterer Vorlagen, von Briefmarken bis hin zu Ausweisen oder Büchern. Das Scannen beidseitig bedruckter Seiten in einem Durchgang sorgt für eine schnelle Dokumentenverarbeitung. Es ist dabei möglich, verschiedene Medien wie beispielsweise dünnes Papier von 27 g/m² oder Karten mit bis zu 413 g/m² zu scannen. Das DIN A3-Trägerpapier beschleunigt den Prozess durch automatisches digitales Zusammenfügen größerer Dokumente.

Flexible Anschlussmöglichkeiten
Der Scanner bietet erweiterte Kompatibilität zu Dokumenten-Management-Systemen durch die High-Speed USB 3.0-Schnittstelle und die Unterstützung von TWAIN-, WIA- und ISIS-Treibern.

Bildoptimierung und Dokumenten-Management-Software
Die Epson Scan-2.0-Software erleichtert es Ihnen, die gescannten Dokumente mit Funktionen wie Schräglagenkorrektur und automatischem Drehen zu bearbeiten. Die Document Capture Pro-Software2 ist die benutzerfreundliche Lösung zur Erfassung und Speicherung von elektronischen Dokumenten per Knopfdruck.
Weitere Informationen:
Design
Scanner-Typ
Scanner mit Vorlageneinzug
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Leistungen
Sensor-Typ
CIS
Tägliche Einschaltdauer (max)
4000 Seiten
Lichtquelle
RGB-LED
Scanner-Dateiformate
JPEG, PDF, TIFF
Scan to
E-Mail, FTP, Software, Drucken, Network folder
Tastenfunktionen
Scannen
Scan-Treiber
TWAIN, WIA, ISIS
Ultraschall-Sensor
Ja
Lieferumfang
Garantiekarte
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Treiber enthalten
Ja
Mitgelieferte Software
Epson Document Capture (Mac only), Epson Document Capture Pro (Windows only), Epson Document Capture Pro Server (on free download), Epson Scan 2, Presto! BizCard 5.6
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)
27 - 413 g/m²
Maximales Scanformat (Automatischer Vorlagenwechsler)
215.9 x 6096 mm
Scanformat ADF (minimum)
50.8 x 50.8 mm
Merkmale
Ursprungsland
Indonesien
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
365 mm
Verpackungshöhe
290 mm
Paketgewicht
4568 g
Eingangskapazität
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
50 Blätter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Sonstige Funktionen
Unterstützte Bildformate
JPEG, TIFF
Ausgang Auflösungen
75, 100, 150, 200, 240, 300, 600, 1200 dpi
Gewicht und Abmessungen
Breite
296 mm
Tiefe
169 mm
Höhe
176 mm
Gewicht
3700 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 7.6 und höher, Linux, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.6.8, Windows 10, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8 RT, Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows Vista, 64-Bit-Version, Windows Server 2003 R2, Windows XP Professional x64 Edition
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows RT, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2003 R2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
25 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
15 - 85 %
Energie
Netzteiltyp
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
11 W
Stromverbrauch (Standby)
1 W
Stromverbrauch (aus)
0.1 W
Schlafmodus
Ja
Eingangsspannung
24 V
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
1 W
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
215.9 x 6096 mm
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Duplex-Scan
Ja
Farbscannen
Ja
Eingabe Farbtiefe
30 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Eingabe Graustufentiefe
10 Bit
Ausgabe Graustufentiefe
8 Bit
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
35 Seiten pro Minute
ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)
35 Seiten pro Minute
Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
70 ipm
Zertifikate
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 293,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,69*
€ 381,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,84*
€ 373,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,59*
€ 369,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,05*
€ 348,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
B12B819671
ab € 63,03*
Zubehör
Epson
B12B819051
ab € 40,93*
Zubehör
Epson
B12B819291
ab € 31,75*
Zubehör
Epson
CP03OSSWB226
ab € 192,90*
Zubehör
Epson
CP03RTBSB226
ab € 96,13*
Zubehör
Epson
CP04OSSWB226
ab € 263,58*
Zubehör
Epson
CP04RTBSB226
ab € 131,59*
Zubehör
Epson
CP05OSSWB226
ab € 335,24*
Zubehör
Epson
CP05RTBSB226
ab € 168,99*
Zubehör
Epson
B12B819011
ab € 90,97*
Zubehör
Epson
B12B819031
ab € 44,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.