Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama ProLite T2735MSC-B3 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama ProLite T2735MSC-B3 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Schwarz
iiyama ProLite T2735MSC-B3 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Schwarz
iiyama ProLite T2735MSC-B3 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Schwarz
iiyama ProLite T2735MSC-B3 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Schwarz
iiyama ProLite T2735MSC-B3 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Schwarz
iiyama ProLite T2735MSC-B3 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Schwarz
iiyama ProLite T2735MSC-B3 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Schwarz
iiyama ProLite T2735MSC-B3 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87920549
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     T2735MSC-B3
EAN/GTIN:
     4948570118182
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Mit einer Full-HD 1920 x1080 Auflösung und einer projektive kapazitiv 10-Punkt Touch Technologie ausgestattet liefert der ProLite T2735MSC nahtlose und genaue Toucherlebnisse. Das intregrierte IPS Panel mit LED Hintergrundbeleuchtung bietet eine hervorangende Bildqualität mit einer außergewöhnlichen Farbwiedergabe auch bei großen Betrachtungswinkeln. Zudem besitzt der Monitor einen schwenkbaren Fuss. Dadurch kann der Benutzer den Monitor auch flach auf den Tisch betreiben. Der T2735MSC ist mit einer Webcam, Mikrophon, Stereolautsprechern und einem USB3.0 Hub ausgestattet. Verschiedenen Videoeingänge machen den Monitor zum idealen Bildschirm für interaktive Anwendungen im Einsatz an Leitwarten, im Einzelhandel, an Glücksspielautomaten oder auch als Blickfang auf Messen.

TOUCH TECHNOLOGIE - KAPAZITIV
Diese Technologie nutzt ein Sensor-Netz von mikrofeinen Drähten die in der Glasoberfläche integriert sind. Durch Berührung der Scheibe werden elektrische Signale verändert und dadurch kann die Touch-Position errechnet und an den Controller weitergegeben werden. Die Glasoberfläche dieser Technologie ist äußerst langlebig, die Touch-Funktionalität bleibt unberührt, selbst wenn das Glas zerkratzt ist. Es bietet eine perfekte Bildwiedergabe und kann mit den Fingern (auch mit Latex-Handschuhen) oder magnetischen Stiften bedient werden.

WEBCAM
Die eingebaute Webcam macht diesen Monitor zu einer Komplettlösung für eine Online-Kommunikation.
Darüber hinaus können Sie den Touchscreen während eines Anrufs verwenden, um Ihre Präsentation einfach zu steuern und Anmerkungen hinzuzufügen.

IPS TECHNOLOGIE
Die IPS-Displays sind vor allem für weite Betrachtungswinkel und natürliche, hochgenaue Farben bekannt. Sie eignen sich besonders für farbkritische Anwendungen.

LAUTSPRECHER UND KOPFHÖRER
Willst Du mit Freunden spielen? Verwende einfach die integrierten, hochwertigen Stereo-Lautsprecher. Du möchtest niemanden stören? Dann schließe Deinen Kopfhörer an und drehe die Lautstärke hoch.

BLAUES LICHT MINDERER
Wie wir alle wissen, verursacht das lange Arbeiten am Bildschirm (vor allem aus kurzer Entfernung) eine Ermüdung der Augen. Diese Wirkung ist bei den PC Monitoren stärker als bei den Fernsehern. Einer der Faktoren für dieses Phänomen ist der Blaulicht Anteil des Bildschirms. Die Verringerung des Blaulichtanteils, die ausgestrahlt wird, ermöglicht, dass unsere Augen sich weniger müde fühlen. Wir erreichen dies durch die Anpassung der Helligkeit des Monitors und der Farbtemperatur mit der neuen "blue light reducer" Funktion, die über die OSD-Menue des Monitiors leicht einzuschalten ist.
Weitere Informationen:
Leistungen
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
422097
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
739 mm
Verpackungstiefe
127 mm
Verpackungshöhe
510 mm
Paketgewicht
10500 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, HDMI, USB
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Wandmontage
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-15 - 70 °
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Litauisch, Rumänisch, Russisch
Anzahl OSD-Sprachen
10
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Audioausgang
1
Gewicht und Abmessungen
Breite (ohne Standfuß)
672.5 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
52 mm
Höhe (ohne Standfuß)
422.5 mm
Gewicht (ohne Ständer)
9100 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Integrierte Kamera
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
3 W
Eingebautes Mikrofon
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
22 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
18 W
Stromverbrauch (Standby)
1.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Sonstige Funktionen
Display, sichtbarer Bereich BxH
336.3 x 597.9 mm
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
Touchscreen
Ja
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Touchscreen Technologie
Projizierts Kapazitivsystem
Touch-Technologie
Multitouch
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
10
Reaktionszeit
5 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Seitenverhältnis
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch)
12000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.311 x 0.311 mm
Horizontaler Scanbereich
24 - 83 kHz
Vertikaler Scanbereich
55 - 76 Hz
Sichtbare Größe (diagonal)
690 mm
Helligkeit
300 cd/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 376,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,21*
€ 509,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,04*
€ 506,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,44*
€ 494,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,69*
€ 481,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,47*
€ 448,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,28*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,59*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,38*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.