Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viewsonic VG Series VG3448 LED display 86,6 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viewsonic VG Series VG3448 LED display 86,6 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
Viewsonic VG Series VG3448 LED display 86,6 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
Viewsonic VG Series VG3448 LED display 86,6 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
Viewsonic VG Series VG3448 LED display 86,6 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
Viewsonic VG Series VG3448 LED display 86,6 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
Viewsonic VG Series VG3448 LED display 86,6 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
Viewsonic VG Series VG3448 LED display 86,6 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
Viewsonic VG Series VG3448 LED display 86,6 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
Viewsonic VG Series VG3448 LED display 86,6 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
Viewsonic VG Series VG3448 LED display 86,6 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
Viewsonic VG Series VG3448 LED display 86,6 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
Viewsonic VG Series VG3448 LED display 86,6 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
Viewsonic VG Series VG3448 LED display 86,6 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
Viewsonic VG Series VG3448 LED display 86,6 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87633724
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     VG3448
EAN/GTIN:
     766907002331
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
Weitere Informationen:
Leistungen
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows 7/8/8.1/10, macOS
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
339713
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
945 mm
Verpackungstiefe
525 mm
Verpackungshöhe
234 mm
Paketgewicht
13400 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort an Mini-DisplayPort, USB
Schnellstartübersicht
Ja
DisplayPort Kabellänge
1.8 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
130 mm
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
0 - 120 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 40 °
Anzahl OSD-Sprachen
14
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-B
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
HDCP
Ja
Stromeingang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
825 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
236 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
408 mm
Gewicht (mit Ständer)
8600 g
Breite (ohne Standfuß)
825 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
51 mm
Höhe (ohne Standfuß)
366 mm
Gewicht (ohne Ständer)
6000 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
6 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
37 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
35 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Vorderer Rahmen
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Zertifizierung
cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star 8.0, EPEAT Silver, CEC, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, RCM, CCC, China RoHS, China Energy Label
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
34.1 "
Display-Auflösung
3440 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
21:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
UltraWide Quad HD
Panel-Typ
VA
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
3000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Display-Oberfläche
Matt
Kontrastverhältnis (dynamisch)
50000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.233 x 0.233 mm
Sichtbare Größe (horizontal)
800 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
335 mm
Digital horizontale Frequenz
15 - 150 kHz
Digital vertikale Frequenz
24 - 100 Hz
Oberflächenhärte
3H
Farbtiefe
10 Bit
sRGB Abdeckung (klassisch)
95 %
NTSC Abdeckung (typisch)
72 %
Adobe RGB-Abdeckung
74 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 357,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,25*
€ 484,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,53*
€ 483,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,85*
€ 467,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,71*
€ 463,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,21*
€ 425,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,79*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,42*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,98*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.