Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WorkForce ES-580W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson WorkForce ES-580W
Epson WorkForce ES-580W
Epson WorkForce ES-580W
Epson WorkForce ES-580W
Epson WorkForce ES-580W
Epson WorkForce ES-580W
Epson WorkForce ES-580W
Epson WorkForce ES-580W
Epson WorkForce ES-580W
Epson WorkForce ES-580W
Epson WorkForce ES-580W
Epson WorkForce ES-580W
Epson WorkForce ES-580W
Epson WorkForce ES-580W
Epson WorkForce ES-580W
Epson WorkForce ES-580W
Epson WorkForce ES-580W
Epson WorkForce ES-580W
Epson WorkForce ES-580W
Epson WorkForce ES-580W
Epson WorkForce ES-580W
Epson WorkForce ES-580W
Epson WorkForce ES-580W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87375315
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     B11B258401
EAN/GTIN:
     8715946685984
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
document scanner
Kein Computer erforderlich
Scannen leicht gemacht: Mit dem 10,9 cm großen LCD-Touchscreen können Sie kabellos direkt in Netzwerk- und Cloud-Ordner sowie an E-Mail-Adressen oder auf einen angeschlossenen USB-Massenspeicher speichern – alles ohne Computer.

Zeit sparen
Durch doppelseitiges Scannen in einem Durchgang, automatischen Dokumenteneinzug von 100 Blatt und Scan-Geschwindigkeiten von 35 Seiten bzw. 70 Bildern pro Minute1 können Sie Ihre Arbeit schnell erledigen und Zeit sparen.

Flexibles Scannen
Scannen Sie ohne Computer direkt über den Touchscreen des Scanners und legen Sie selbst konfigurierbare Voreinstellungen und Layouts fest. Mithilfe der Epson ScanSmart Software können Sie auch mit Ihrem PC oder Mac scannen und Dokumente teilen, oder Ihr Smartphone oder Tablet mit der Epson Smart Panel App nutzen.

Intelligent
Intelligente Farb- und Bildanpassung, z. B. automatisches Zuschneiden, Schräglagenkorrektur, Überspringen von leeren Seiten und Hintergrundentfernung – mit der Bildbearbeitungstechnologie von Epson.

Beruhigende Sicherheit
Integrierte Sensoren für Papierstau, Doppeleinzug und Erkennung von Schmutz auf dem Glas zur sicheren Verwahrung von Dokumenten und Scannen in höchster Qualität.

Vielseitig
Scannen Sie Dokumente mit einem Gewicht von 27 bis 409 g/m², wie Quittungen, Visitenkarten, Plastikkarten und mehr als hochwertige digitale Dateien.
Weitere Informationen:
Design
Scanner-Typ
Scanner mit Vorlageneinzug
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Display
LCD
Leistungen
Sensor-Typ
CIS
Tägliche Einschaltdauer (max)
4000 Seiten
Lichtquelle
ReadyScan LED
Scanner-Dateiformate
BMP, JPEG, PDF, PNG, TIFF
Scan to
E-Mail, FTP, Software, Network folder, USB
Scan-Treiber
ISIS, TWAIN, SANE, WIA, ICA
Ultraschall-Sensor
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
AC-Netzadapter
Ja
Treiber enthalten
Ja
Mitgelieferte Software
Epson ScanSmart
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Unterstützte Scan-Medientypen
Visitenkarte, Plastik-Karte, Post Card(JPN)
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B5, B6
US Briefgröße
Ja
Legal
Ja
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)
27 - 413 g/m²
Scanformat ADF (minimum)
50.8 x 50.8 mm
Merkmale
Ursprungsland
Indonesien
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
267 mm
Verpackungstiefe
370 mm
Verpackungshöhe
325 mm
Paketgewicht
4930 g
Eingangskapazität
Kapazität der Papiereingabe (Standard)
100 Blätter
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
200 Blätter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Sonstige Funktionen
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, TIFF, PNG
Ausgang Auflösungen
75, 100, 150, 200, 240, 300, 600, 1200 dpi
Mindest Scan-Format
50.8 mm x 50.8 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
296 mm
Tiefe
169 mm
Höhe
167 mm
Gewicht
3700 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Mac OS X 10.11.x oder höher, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit)
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.11 El Capitan
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
15 - 85 %
Energie
Netzteiltyp
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
13 W
Stromverbrauch (Standby)
6.9 W
Stromverbrauch (aus)
0.1 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
100 - 240 V
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
1.4 W
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
215.9 x 6096 mm
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Duplex-Scan
Ja
Farbscannen
Ja
Eingabe Farbtiefe
30 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
35 Seiten pro Minute
ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)
35 Seiten pro Minute
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 344,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,67*
€ 410,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,68*
€ 407,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,09*
€ 402,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,92*
€ 399,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,32*
€ 372,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
B12B819671
€ 81,54*
Zubehör
Epson
B12B819711
€ 81,49*
Zubehör
Epson
B12B819051
€ 54,03*
Zubehör
Epson
B12B819291
€ 42,52*
Zubehör
Epson
CP03RTBSB528
€ 176,04*
Zubehör
Epson
CP04RTBSB528
€ 277,08*
Zubehör
Epson
CP05RTBSB528
€ 376,95*
Zubehör
Epson
CP040SSEB528
€ 359,80*
Zubehör
Epson
CP05OSSEB528
€ 493,60*
Zubehör
Epson
CP03OSSEB528
€ 229,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.