Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox Power Bank Bundle 5K mAh USB A&Micro 10W + 3-1 Cable 1M, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox Power Bank Bundle 5K mAh USB A&Micro 10W + 3-1 Cable 1M, schwarz
OtterBox Power Bank Bundle 5K mAh USB A&Micro 10W + 3-1 Cable 1M, schwarz
OtterBox Power Bank Bundle 5K mAh USB A&Micro 10W + 3-1 Cable 1M, schwarz
OtterBox Power Bank Bundle 5K mAh USB A&Micro 10W + 3-1 Cable 1M, schwarz
OtterBox Power Bank Bundle 5K mAh USB A&Micro 10W + 3-1 Cable 1M, schwarz
OtterBox Power Bank Bundle 5K mAh USB A&Micro 10W + 3-1 Cable 1M, schwarz
OtterBox Power Bank Bundle 5K mAh USB A&Micro 10W + 3-1 Cable 1M, schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87057171
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     78-80145
EAN/GTIN:
     840104237441
Suchbegriffe:
Autokamera
Dashcam
Unfallkamera
Powerbank
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
2 A
Gesamte Ausgangsleistung
10.5 W
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
2.1 A
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
Mikro-USB
USB-Typ-A-Ausgangsports
1
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A
Adapter im Lieferumfang enthalten
Lightning, Micro-USB B, USB Typ-C
Gewicht und Abmessungen
Breite
92.5 mm
Tiefe
63.1 mm
Höhe
12.6 mm
Gewicht
120 g
Kabellänge
1 m
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
1
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Handy/Smartphone
Ein-/Ausschalter
Ja
Form
Rechteck
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Aufladequelle
USB
Akku-/Batteriespannung
5 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-81356
ab € 5,54*
Zubehör
OtterBox
78-81338
ab € 8,81*
Zubehör
OtterBox
78-81340
ab € 8,84*
Zubehör
OtterBox
78-81339
ab € 10,98*
Zubehör
OtterBox
78-81341
ab € 11,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.