Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Smartphone-Übersicht
>
iPhone
>
iPhone Netzteil
>
Artikel
OtterBox Standard EU Wall Charger 30W, 1X USB-C 30W USB-PD Weiss, Ladegerät für Mobilgeräte / Netzteil mit Schnellladefunktion
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4811-78-81341
Hersteller:
OtterBox
Herst.-Nr.:
78-81341
EAN/GTIN:
840304749638
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
OtterBox USB-C Wand-Schnellladegerät (EU & UK) 30-W | intelligent, sicher und langlebig
Das 30-W-Ladegerät von OtterBox ist die einfache Wahl, um alle Ihre Geräte schnell aufzuladen. Dieses USB-C-Ladegerät funktioniert nahtlos mit Apple, Samsung, Google und anderen Smartphone- und Tablet-Marken. Genießen Sie sicheres und effizientes Laden mit USB-Power Delivery (PD). Das 30-W-Ladegerät ist in zwei Farben und mit den Steckertypen C, G und I erhältlich. Es wurde streng auf Robustheit getestet und für die Verwendung mit Ihrem bevorzugten OtterBox-Kabel konzipiert. Mit diesem Schnellladegerät sind Sie immer mit Strom versorgt und für alles bereit.
MERKMALE
Kompaktes, energieeffizientes 30-W-USB-C-Schnellladegerät
Schnell und langlebig – lädt Ihr Smartphone in 30 Minuten auf bis zu 57 % auf*
Kompatibel mit Apple, Samsung, Google und anderen Smartphone- und Tablet-Marken
Optimiert für schnelles Laden
Rigoros getestet für sicheres, intelligentes Laden
Sturzgetestet und mit stabiler Außenhülle für noch mehr Widerstandsfähigkeit
OtterBox USB-C Wand-Schnellladegerät (EU & UK) 30-W | intelligent, sicher und langlebig
WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN
"Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.” *Basierend auf dem iPhone 14 Pro
... >
ZUBEHÖR
>
OtterBox
>
EU Wandstecker
Weitere Suchbegriffe:
USB Power Adapter
,
USB Power Supply
,
Handy Netzteil
,
Mobilgerät Netzteil
,
Mobiltelefon Netzteil
,
Netzteil Mobiltelefon
,
Smartphone Netzteil
,
Netzteil für Tablet
,
Tablet Netzteil
,
Uniladegerät
,
Universalladegerät
,
iPhone Netzteil
,
universalladegerät
,
Charger NICD
,
Charger NIMH
,
Ladegerät NICD
,
Ladegerät NIMH
,
Ladegerät NiMh NiCd
,
Nickel Cadmium Akku Ladegerät
,
Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät
,
Powerbank
,
USB Akku
,
ladeadapter varta
,
powerbank 2x usb
,
Mobiltelefon Zubehör
,
Mobiltelefon
,
iPad Zubehör
,
iPhone Datenkabel
,
iPhone Ladekabel
,
iPhone-Kabel
,
iPod Kabel
,
iPod Ladegerät
,
ipad zubehör netzteil
,
belkin ipad zubehör
,
ipod kabel usb
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 14,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox Premium Cable USB A-Lightning 2 m Weiß, Kabel, MFi-zertifiziert
OtterBox
78-52641
€ 28,49*
Zubehör
OtterBox Premium Cable USB C-C 3.2 Gen1 1.8 m Schwarz, Schnellladekabel- USB Kabel 1.8 m, USB 3.2 Gen 1, USB C Schwarz
OtterBox
78-80212
€ 16,08*
Zubehör
OtterBox Premium Cable USB C-Lightning 1 m USB-PD Schwarz, Schnellladekabel- MFi-zertifiziert
OtterBox
78-52654
€ 13,01*
Zubehör
OtterBox Premium Cable USB C-Lightning 2 m USB-PD Schwarz, Schnellladekabel- MFi-zertifiziert
OtterBox
78-52655
€ 18,99*
Zubehör
OtterBox Standard USB-C auf USB-C Schnelllade Kabel, Ultra-Robust und getestet auf Biegsamkeit, 1M, Schwarz, ProPack (ohne Verpackung, nachhaltig) , Schnellladekabel
OtterBox
78-81366
€ 9,41*
Zubehör
OtterBox Standard USB-C auf USB-C Schnelllade Kabel, Ultra-Robust und getestet auf Biegsamkeit, 1M, Schwarz, Schnellladekabel
OtterBox
78-81356
€ 7,95*
Zubehör
OtterBox Standard USB-C auf USB-C Schnelllade Kabel, Ultra-Robust und getestet auf Biegsamkeit, 1M, Weiß, Schnellladekabel
OtterBox
78-81359
€ 7,91*
Zubehör
OtterBox Standard USB-C auf USB-C Schnelllade Kabel, Ultra-Robust und getestet auf Biegsamkeit, 2M, Schwarz, ProPack (ohne Verpackung, nachhaltig) , Schnellladekabel
OtterBox
78-81367
€ 16,38*
Zubehör
OtterBox Standard USB-C auf USB-C Schnelllade Kabel, Ultra-Robust und getestet auf Biegsamkeit, 2M, Schwarz, Schnellladekabel
OtterBox
78-81357
€ 8,86*
Zubehör
OtterBox Standard USB-C auf USB-C Schnelllade Kabel, Ultra-Robust und getestet auf Biegsamkeit, 2M, Weiß, Schnellladekabel
OtterBox
78-81360
€ 8,83*
Zubehör
OtterBox USB C-C USB PD 1M Robustes, geflochtenes Schnelllade-Kabel, Performance Plus Serie, Schwarz, Schnellladekabel
OtterBox
78-52677
€ 12,87*
Zubehör
OtterBox USB C-C USB PD 2M Robustes, geflochtenes Schnelllade-Kabel, Performance Plus Serie, Schwarz, Schnellladekabel
OtterBox
78-52678
€ 15,59*
Zubehör
OtterBox USB C-C USB PD 3M Robustes, geflochtenes Schnelllade-Kabel, Performance Plus Serie, Schwarz, Schnellladekabel
OtterBox
78-52679
€ 16,12*
Zubehör
OtterBox USB C-C USB PD 3M Robustes, geflochtenes Schnelllade-Kabel, Performance Plus Serie, Weiß, Schnellladekabel
OtterBox
78-52682
€ 16,13*
Zubehör
OtterBox verstärktes, umflochtendes Premium USB-A auf USB-C Kabel, Ladekabel für Smartphone und Tablet, Ultra-Robust und getestet auf Biegsamkeit und Flexibilität, 2M, Schwarz, ...
OtterBox
78-52665
€ 11,73*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.