Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpenföhn Gletscherwasser 360 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alpenföhn Gletscherwasser 360 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz
Alpenföhn Gletscherwasser 360 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz
Alpenföhn Gletscherwasser 360 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz
Alpenföhn Gletscherwasser 360 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz
Alpenföhn Gletscherwasser 360 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz
Alpenföhn Gletscherwasser 360 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz
Alpenföhn Gletscherwasser 360 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz
Alpenföhn Gletscherwasser 360 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz
Alpenföhn Gletscherwasser 360 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz
Alpenföhn Gletscherwasser 360 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz
Alpenföhn Gletscherwasser 360 Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86578236
Hersteller:
     EKL
Herst.-Nr.:
     84000000179
EAN/GTIN:
     4250280316452
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 2011
Mit der Gletscherwasser präsentiert Alpenföhn in Zusammenarbeit mit Overclocking Legende Roman „der8auer“ Hartung eine Premium Komplett-Wasserkühlung mit digital adressierbarer RGB-Beleuchtung. Die im Lieferumfang enthaltenen Wing Boost 3 ARGB Lüfter sowie die Thermal Grizzly Hydronaut Wärmeleitpaste runden das Paket komplett ab und bieten kompromisslose Leistung bei gleichzeitig leisem Betrieb. Die austauschbare Logoplatte ermöglicht zudem individuelle Designs. Gletscherwasser bietet volle Kompatibilität zu Ryzen 5000 / Zen 3. Die Assemblierung der Wasserkühlung erfolgt in Deutschland! Pumpe Die mit einem Diamantschliff bearbeitete Kupfer Bodenplatte der Pumpeneinheit verfügt über großflächige Micro-Kanäle um die Abwärme des Prozessors schnell und effizient an den Kühlkreislauf abzuleiten. 1200 U/min bis 2550 U/min bieten ein äußerst ausbalanciertes Leistungsspektrum um in jeder Situation die nötigen Ressourcen für Deinen Einsatz bereitzustellen. Entscheide selbst ob maximales Overclocking oder subjektiv lautlose Stille bei Deinem Silent-Projekt. Eine intelligente Kühlkreislaufführung im Zwei-Kammer Design im Inneren des Pumpengehäuses senkt zusätzlich die Geräuschkulisse der Pumpeneinheit und steigert die Kühlleistung sowie Lebensdauer im Vergleich zu konventionellen Designs. Pumpengehäuse und Pumpendeckel werden nach dem Spritzgussverfahren aufwändig mit Klavierlack veredelt. Radiator Gletscherwasser setzt auf einen Hochleistungsradiator aus Aluminium. Für noch mehr Sicherheit in Deinem System verfügt dieser Radiator über ein „Leak-free“ Design. Für den sehr unwahrscheinlichen Fall einer Leckage des Kühlsystems wird automatisch der Druck im Kühlkreislauf reguliert wodurch mögliches Auslaufen von Kühlflüssigkeit verhindert wird. Somit ist Deine Hardware immer SAFE. Wärmeleitpaste Die Thermal Grizzly Hydronaut kann mit seiner exzellenten Wärmeleitfähigkeit auch im Overclocking Bereich angewandt werden. Sie wurde speziell für die Anwendung mit großflächigen Kühlkörpern entwickelt, welche z.B. bei Wasserkühlsystemen zum Einsatz kommen. Vorteile: Keine Aushärtung, Silikonfrei und nicht elektrisch leitend. Wing Boost 3 ARGB Mit 16,8 Millionen Farben bietet der Wing Boost 3 ARGB zahlreiche Möglichkeiten um das Gehäuse einzigartig in Szene zu setzen. Die adressierbare RGB LED Beleuchtung ist im Lüfterrahmen integriert und wirft einen leichten Schein auf den Impeller und strahlt stylish nach außen. Luftstromoptimierte Lüfterblätter Durch einen neuen Anstellwinkel der Lüfterblätter wurde der Rotor auf geringe Drehzahl optimiert, um im Vergleich zu anderen Lüftern ein deutlich höherer Volumenstrom, Totaldruck und Austrittsgeschwindigkeit bei gleicher Drehzahl zu erreichen. Dank der Wing Boost 3 Technologie werden Luftverwirbelungen am Impeller stark reduziert um bei voller Drehzahl einen noch leiseren Betrieb zu gewährleisten. IC-Motorsteuerung Hochwertige IC-Motorsteuerung minimiert elektrische Geräusche, gerade im niedrigen Drehzahlbereich, auf ein Minimum. Fluid-Dynamic-Lager Durch den Einsatz des Fluid-Dynamic-Lager können wir einen vibrationsarmen sowie flüsterleisen Betrieb des Lüfters realisieren. PWM-Drehzahlsteuerung Der neue Wing Boost 3 unterstützt eine Drehzahlregelung mithilfe des PWM Signals des Mainboards. De-vibration Pads Die De-vibration Pads reduzieren die oftmals störenden Geräusche, die durch die Vibrationen des Lüfters an das Gehäuse übertragen werden, durch ihre hervorragende Antivibrationseigenschaft auf ein Minimum. Do it yourself! Realisiere Dein Traumprojekt mit den bereits im Lieferumfang enthaltenen Logo Platten der Pumpeneinheit. Alle Platten lassen sich frei im 90° Rhythmus ausrichten. Noch mehr Kreativität notwendig? Kein Problem! Die durchsichtige Logoplatte lässt Deiner Kreativität freien Lauf: Ideal für eigene Logos, Clanmotive uvm. Einfach den Bajonettverschluss am Pumpenkopf drehen, Logo Platte ausrüsten und wieder verschließen. Das war‘s? Ja – WOW das geht einfach! Umfassendes Zubehör Die mitgelieferte Fernbedienung ermöglicht den Einsatz der Gletscherwasser auch in Systemen, die keinen Anschluss für adressierbare RGB Komponenten bereitstellen. Mittels Fernbedienung und Empfänger können so Effektmodus, Geschwindigkeit und Helligkeit der Gletscherwasser und Wing Boost 3 ARGB synchron reguliert werden. Alle benötigten Kabel wie ARGB-Splitter oder PWM-Splitter sind im Lieferumfang enthalten!
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch Pumpe
2.4 W
Spannung der Pumpe
12 V
Strom der Pumpe
25 mA
Ventilatoren Spannung
12 V
Ventilatoren Strom
0.57 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Heizungs-Breite
402 mm
Heizungs-Tiefe
27 mm
Heizungs-Höhe
120 mm
Tiefe
26 mm
Schlauch-/Rohrlänge
46.5 mm
Höhe
86 mm
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Heizkörpermaterial
Aluminium
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Ventilator-Anschluss
3-pin + 4-pin
Wasserblockmaterial
Kupfer
Lüftersteuerung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Anzahl unterstützter Lüfter
3
Wärmeleitpaste
Ja
Geräuschpegel
17.8 dB
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
All-in-One-Flüssigkeitskühler
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1366 (Socket B), LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket AM4, Socket FM1, Socket TR4, Socket sTRX4
Luftstrom
92.6 m³/h
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Geräuschpegel Lüfter (max.)
23.5 dB
Ventilator-Lagertechnik
Fluiddynamisches Lager (FDB)
Pumpenanschluss
3-polig
Motorschnelligkeit der Pumpe (min)
1200 RPM
Motorschnelligkeit der Pumpe (max)
2550 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (min)
500 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
1600 RPM
Statischer Lüfterdruck
2.19 mmH2O
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 358,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,05*
€ 487,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,40*
€ 484,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,67*
€ 470,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,24*
€ 458,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,71*
€ 426,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.