Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 62709 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 0,25 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 62709 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 0,25 A
Scharnberger & Hasenbein 62709 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 0,25 A
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86552919
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     62709
EAN/GTIN:
     4034451627093
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Flinke G-Sicherungseinsätze werden zum Schutz solcher Geräte verwendet, bei denen beim Einschalten oder im Betrieb keine Stromstöße auftreten, aber hohe Über- oder Kurzschlussström...
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Standard
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
0.25 A
Betriebsklasse
F
Netzteiltyp
AC
Spannung
250 V
Gehäusematerial
Glas
Produktfarbe
Metallisch, Transparent
Gewicht und Abmessungen
Höhe
32 mm
Durchmesser
6.3 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,299*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,559*
€ 0,66521
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,429*
€ 0,51051
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,419*
€ 0,49861
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,369*
€ 0,43911
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,359*
€ 0,42721
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,299*
€ 0,35581
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.