Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 62700 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 0,032 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 62700 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 0,032 A
Scharnberger & Hasenbein 62700 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 0,032 A
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86551979
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     62700
EAN/GTIN:
     4034451627000
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Flinke G-Sicherungseinsätze werden zum Schutz solcher Geräte verwendet, bei denen beim Einschalten oder im Betrieb keine Stromstöße auftreten, aber hohe Über- oder Kurzschlussström...
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Standard
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
0.032 A
Betriebsklasse
F
Netzteiltyp
AC
Spannung
250 V
Gehäusematerial
Glas
Produktfarbe
Metallisch, Transparent
Gewicht und Abmessungen
Höhe
32 mm
Durchmesser
6.3 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,001*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,851*
€ 3,39269
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,721*
€ 3,23799
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,551*
€ 3,03569
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,451*
€ 2,91669
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,001*
€ 2,38119
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.