Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-5441116 Videosplitter HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpeaKa Professional SP-5441116 Videosplitter HDMI
SpeaKa Professional SP-5441116 Videosplitter HDMI
SpeaKa Professional SP-5441116 Videosplitter HDMI
SpeaKa Professional SP-5441116 Videosplitter HDMI
SpeaKa Professional SP-5441116 Videosplitter HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86522821
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-5441116
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
Monitor Splitter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
179 mm
Tiefe
67 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
365 g
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
4
Video Porttyp
HDMI
Teilnehmerausgang
HDMI
Anzahl der Audioanschlüsse
1
Merkmale
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
HD-Typ
4K Ultra HD
Fernbedienung enthalten
Ja
HDCP
Ja
Dolby-Technologie
DTS
Anzahl der Display unterstützt
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,09*
€ 63,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-9001756
ab € 2,47*
Sonstiges
Speaka
SP-7869768
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.