Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Information-, Kommunikationstechnik
>
Westernstecker
>
Modularbuchsen
>
Artikel
Tripp Lite N238-001-GY-TF Keystone-Modul
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-70310569
Hersteller:
Tripp Lite
Herst.-Nr.:
N238-001-GY-TF
EAN/GTIN:
0037332236197
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
101.6 mm
Verpackungstiefe
139.7 mm
Verpackungshöhe
127 mm
Paketgewicht
10 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
21.8 mm
Tiefe
34.3 mm
Höhe
19.3 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 68 °C
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Breite des Versandkartons
129.5 mm
Höhe des Versandkartons
76.2 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
10037332236194
Merkmale
Bauart
Flach
Produktfarbe
Weiß
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
110 Block
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
unterstütze Kabeltypen
Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6a
Zertifizierung
TAA, RoHS
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Keystone-Module
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite N062-012-KJ Patch Panel 1U
Tripp Lite
N062-012-KJ
€ 8,01*
Zubehör
Tripp Lite N062-024-KJ Patch Panel 1U
Tripp Lite
N062-024-KJ
€ 16,88*
Zubehör
Tripp Lite N206-KJ01-IND Keystone-Modul
Tripp Lite
N206-KJ01-IND
€ 18,14*
Zubehör
Tripp Lite N235-001 Cat6 Straight Through Modular In-line einrastende Kupplung (RJ45 Buchse/Buchse), TAA
Tripp Lite
N235-001
€ 8,42*
Zubehör
Tripp Lite N235-001-6A Keystone-Modul
Tripp Lite
N235-001-6A
€ 13,27*
Zubehör
Tripp Lite N235-001-SH-D Drahtverbinder RJ45 (FEMALE) Silber
Tripp Lite
N235-001-SH-D
€ 10,69*
Zubehör
Tripp Lite N235-001-WH Keystone-Modul
Tripp Lite
N235-001-WH
€ 7,01*
Zubehör
Tripp Lite N235-001-WH-6AD Drahtverbinder RJ45 Weiß
Tripp Lite
N235-001-WH-6AD
€ 13,27*
Zubehör
Tripp Lite N238-001-BL Steckdose RJ-45 Blau
Tripp Lite
N238-001-BL
€ 3,29*
Zubehör
Tripp Lite N238-001-GN Keystone-Modul
Tripp Lite
N238-001-GN
€ 3,27*
Zubehör
Tripp Lite N238-001-GY-TFA Keystone-Modul
Tripp Lite
N238-001-GY-TFA
€ 8,47*
Zubehör
Tripp Lite N238-001-RD Steckdose RJ-45 Rot
Tripp Lite
N238-001-RD
€ 3,31*
Zubehör
Tripp Lite N238-001-SH-TF Keystone-Modul
Tripp Lite
N238-001-SH-TF
€ 9,10*
Zubehör
Tripp Lite N238-001-SH-TFA Keystone-Modul
Tripp Lite
N238-001-SH-TFA
€ 12,01*
Zubehör
Tripp Lite N238-001-WH Cat6/Cat5e 110-Punchdown-Keystone-Buchse - Weiß, TAA
Tripp Lite
N238-001-WH
€ 5,47*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.