Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureLink PT-SP-HD116DA Videosplitter HDMI 16x HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureLink PT-SP-HD116DA Videosplitter HDMI 16x HDMI
PureLink PT-SP-HD116DA Videosplitter HDMI 16x HDMI
PureLink PT-SP-HD116DA Videosplitter HDMI 16x HDMI
PureLink PT-SP-HD116DA Videosplitter HDMI 16x HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85683696
Hersteller:
     PureLink
Herst.-Nr.:
     PT-SP-HD116DA
EAN/GTIN:
     4251364721551
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
1x16 4K 18Gbps HDMI Splitter mit Downscaler und Audioauskopplung Der PT-SP-HD116DA 1x16 HDMI 2.0 Splitter verteilt ein HDMI Eingangssignal auf sechzehn HDMI Ausgänge. Der Splitter unterstützt Auflösungen bis zu UltraHD 4K 60Hz (4:4:4) inkl. HDR 10 und Dolby Vision. Er verfügt über ein erweitertes EDID-Management mittels des 4-poligen DIP-Schalter auf der Vorderseite des Geräts. Er unterstützt zudem auch Downscaling, sodass ein 4K Videosignal automatisch auf 1080p herunterskaliert wird, wenn ein 1080p Display angeschlossen wird. Ein analoger Stereo Audioausgang steht zur Audioauskopplung via HDMI zur Verfügung. Der Splitter unterstützt Steuerungsmöglichkeiten über CEC und RS232.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
1260 g
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
0.1 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
245 mm
Verpackungstiefe
315 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
1
Video Porttyp
HDMI
Teilnehmerausgang
16x HDMI
HDMI-Version
2.0
Anzahl der Audioanschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Consumer Electronics Control (CEC) Unterstützung
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision
HDCP
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Breite des Versandkartons
290 mm
Höhe des Versandkartons
350 mm
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: monitor splitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 395,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,04*
€ 470,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,90*
€ 469,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,70*
€ 467,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,24*
€ 466,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,98*
€ 460,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.