Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB DS201 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB DS201 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter 2
ABB DS201 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter 2
ABB DS201 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter 2
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85493687
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSR255180R1165
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
200 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Energie
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Nennstrom
16 A
Nennspannung
230 V
Gesamtverlustleistung
3.3 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
40 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
106 mm
Paketgewicht
225 g
Merkmale
Schutzschaltertyp
Fehlerstromschutzschalter
Typ Auslösekurve
Typ B
Fehlerstromtyp
Typ A
Schaltleistung
10000 A
Anzahl der Pole
2
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20, IP40
Verschmutzungsgrad
2
Installationstyp
DIN-Schiene
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
IEC/EN 61009-1, IEC/EN 61009-2-1
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, VDE, WEEE
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200946R0003
ab € 12,13*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 9,54*
Zubehör
ABB
2CSR201997R0013
ab € 497,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.