Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S403M-C20 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S403M-C20 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 3
ABB S403M-C20 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 3
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85319200
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCS573001R0204
EAN/GTIN:
     7612270102976
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
82 mm
Höhe
91 mm
Gewicht
322 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
90 - 96 %
Energie
Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Nennstrom
20 A
Nennspannung
400 V
Gesamtverlustleistung
6 W
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Typ Auslösekurve
Typ C
Schaltleistung
10000 A
Anzahl der Pole
3
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verschmutzungsgrad
2
Energiebegrenzungsklasse
3
Schutzart
III
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
IEC/EN 60898-1, CSA 22.2 No. 235, IEC/EN 60947-2, UL 1077
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,19*
€ 123,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,02*
€ 121,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,21*
€ 115,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,95*
€ 110,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,08*
€ 98,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CCA880102R0001 CMS-102PS 20A
ab € 51,89*
Zubehör
ABB
2CCS500900R0081
ab € 13,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.