Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIVOTEK FE9380-HV Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1920 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VIVOTEK FE9380-HV Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1920 Pixel Decke/Wand
VIVOTEK FE9380-HV Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1920 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE1-84575462
Hersteller:
     VIVOTEK
Herst.-Nr.:
     FE9380-HV
EAN/GTIN:
     4710469351754
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Unterstützte Audioformate
G.711, G.726
Rauschverhältnis (SNR)
63 dB
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Unterstützte Netzwerkprotokolle
802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP, UPnP
Zahl der Benutzer
10 Benutzer
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (max.)
12 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.7 "
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Objektiv
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
12 x
Maximale Blendenzahl
2,25
Feste Brennweite
1.16 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
10 m
LED Typ
IR
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
4
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SDHC, SDXC
Flash-Speicher
128 MB
Speicherkapazität
512 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Höhe
68.2 mm
Durchmesser
150 mm
Gewicht
695 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1920 Pixel
Megapixel insgesamt
5 MP
Unterstützte Videoformate
H.264, H.265, M-JPEG
Videokompressionsformate
H.264, H.265, M-JPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1920
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Videostreaming
Ja
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Schärfe
Flip
Ja
Datenschutz-Maskierung
Ja
Gegenlichtkompensation
Ja
Highlight-Kompensation (HLC)
Ja
Kamera
Betrachtungswinkel (horizontal)
180 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
180 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
180 °
Kamera Verschlusszeit
1/5 - 1/32000 s
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Formfaktor
Dome
LED-Anzeigen
Leistung, Status
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK10
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, VCCI, UL, CB
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 340,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,40*
€ 470,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,47*
€ 467,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,14*
€ 445,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,35*
€ 434,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,03*
€ 404,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.