Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bel Fuse MRF-100-BULK Radial 0,1 A


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bel Fuse MRF-100-BULK Radial 0,1 A
Bel Fuse MRF-100-BULK Radial 0,1 A
Artikel-Nr.:
     615-R637861
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     MRF 100-BULK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Sicherungstyp
Radial
Stromstärke (maximal)
0.1 A
Netzteiltyp
AC/DC
Spannung
64 - 350 V
Max. Leistung
0.11 W
Gehäusematerial
Kupfer, Thermoplast
Produktfarbe
Schwarz
Enthält nicht
Halogen, Blei
Zertifizierung
RoHS 2, UL, VDE, IEC 60127-3
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 42,38*
€ 58,33*
1 Tag
9
pro Packung
Frei Haus
ab € 43,42*
€ 58,34*
7 Tage
9
pro Paket
Frei Haus
ab € 87,92*
€ 111,35*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,33*
€ 69,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,94*
€ 67,76
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 56,35*
€ 67,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,20*
€ 63,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,64*
€ 60,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,90*
€ 59,38
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,38*
€ 50,43
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4238* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.