Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R612731 Herst.-Nr.: MRF 1.25-BULK EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Netzteiltyp | AC/DC | | Sicherungstyp | Radial | | Stromstärke (maximal) | 1.25 A | | Spannung | 64 - 350 V | | Max. Leistung | 0.69 W | | Gehäusematerial | Kupfer, Thermoplast | | Produktfarbe | Schwarz | | Enthält nicht | Halogen, Blei | | Zertifizierung | RoHS 2, UL, VDE, IEC 60127-3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 38,27* | € 53,12* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 39,27* | € 53,13* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 79,44* | € 101,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3827* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|