Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bel Fuse MRF 1.6-BULK Schmelzsicherung Radial 1,6 A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bel Fuse MRF 1.6-BULK Schmelzsicherung Radial 1,6 A
Bel Fuse MRF 1.6-BULK Schmelzsicherung Radial 1,6 A
Artikel-Nr.:
     CIDE1-80625755
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     MRF 1.6-BULK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Sicherungstyp
Radial
Stromstärke (maximal)
1.6 A
Netzteiltyp
AC/DC
Spannung
64 - 350 V
Max. Leistung
0.62 W
Gehäusematerial
Kupfer, Thermoplast
Produktfarbe
Schwarz
Enthält nicht
Halogen, Blei
Zertifizierung
RoHS 2, UL, VDE, IEC 60127-3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,94*
€ 65,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,92*
€ 64,16
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 53,38*
€ 63,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,28*
€ 59,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,00*
€ 57,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,58*
€ 55,43
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,90*
€ 47,48
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.