Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bel Fuse 5TT(P) 5-R Standard Zylindrische 5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bel Fuse 5TT(P) 5-R Standard Zylindrische 5 A
Bel Fuse 5TT(P) 5-R Standard Zylindrische 5 A
Bel Fuse 5TT(P) 5-R Standard Zylindrische 5 A
Artikel-Nr.:
     CIDE1-80625707
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     5TT 5-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Technische Details
Zweck
Standard
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
5 A
Netzteiltyp
AC
Spannung
125 V
Max. Leistung
1.33 W
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Gehäusematerial
Kupfer, Glas, Nickel
Produktfarbe
Aluminium, Transparent
Enthält nicht
Halogen, Blei
Zertifizierung
RoHS, UL, CSA
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
20 mm
Durchmesser
5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,279*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,163*
€ 1,38397
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,949*
€ 1,12931
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,869*
€ 1,03411
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,598*
€ 0,71162
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,519*
€ 0,61761
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,393*
€ 0,46767
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,279*
€ 0,33201
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.