Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM SFP-LR-LC40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LANCOM SFP-LR-LC40
LANCOM SFP-LR-LC40
Artikel-Nr.:
     CIDE1-80424450
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     60174
EAN/GTIN:
     4044144601743
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Flexible Anschlüsse für Ihre Switches, Router und Firewalls!
LANCOM Switches, Router und Firewalls mit integrierten SFP-Ports zeichnen sich durch höchste Flexibilität im Einsatz aus. Ob für schnelle Glasfaser-Vernetzung oder als kupfergebundener Ethernet-Port: Mit LANCOM Transceiver-Modulen schaffen Sie sich speziell für Ihren Bedarf die benötigten Anschlüsse in Ihrem LANCOM Gerät. Dabei bieten LANCOM Transceiver beste Verbindungen und höchste Zuverlässigkeit dank geprüfter Kompatibilität mit LANCOM Produkten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
85177060
Warentarifnummer (HS)
85369010
Ursprungsland
China
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Plug
Ja
Hot-Swap
Ja
Markenkompatibilität
Lancom
Kompatible Produkte
XS-5116QF XS-6128QF
Verpackungsdaten
Paketgewicht
130 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
40000 Mbit/s
Schnittstelle
QSFP+
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
SFP-Transceiver-Standard
LR, LW
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
10000 m
Wellenlänge
1310 nm
Ethernet Schnittstellen Typ
40 Gigabit Ethernet
Weitere Suchbegriffe: Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.187,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.187,12*
€ 1.412,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.186,48*
€ 1.411,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.160,04*
€ 1.380,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.134,18*
€ 1.349,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.093,81*
€ 1.301,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LANCOM Systems
61910
€ 24.436,22*
Zubehör
LANCOM Systems
61909
€ 23.960,64*
Zubehör
LANCOM Systems
61867
€ 2.931,20*
Zubehör
LANCOM Systems
61868
€ 3.356,80*
Zubehör
LANCOM Systems
61883
€ 3.696,14*
Zubehör
LANCOM Systems
61869
€ 3.980,74*
Zubehör
LANCOM Systems
61870
€ 4.342,76*
Zubehör
LANCOM Systems
61884
€ 4.988,27*
Zubehör
LANCOM Systems
55035
€ 5.310,53*
Zubehör
LANCOM Systems
61885
€ 5.723,91*
Zubehör
LANCOM Systems
61886
€ 7.810,61*
Zubehör
LANCOM Systems
61859
€ 4.335,38*
Zubehör
LANCOM Systems
61860
€ 11.226,02*
Zubehör
LANCOM Systems
61908
€ 20.826,42*
Zubehör
LANCOM Systems
61907
€ 20.827,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.