Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink W80DM DECT-Basisstation Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yealink W80DM DECT-Basisstation Weiß
Yealink W80DM DECT-Basisstation Weiß
Yealink W80DM DECT-Basisstation Weiß
Yealink W80DM DECT-Basisstation Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78477914
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1302013
EAN/GTIN:
     6938818305373
Suchbegriffe:
DECT Basisstation
DECT Manager
DECT
DECT Telefon
Multizellulares IP-DECT-System
Das aus zwei Elementen – einer Basisstation W80B und einem DECT-Manager W80DM – bestehende Yealink W80 DECT IP Multi-Cell System wurde für Kunden entwickelt, die ein einfach zu installierendes schnurloses Kommunikations- system benötigen. Stellt das DECT Multi-Cell-System eine skalierbare und zuverlässige Lösung für Unternehmen und Organisationen jeglicher Art und Größe dar. Das System unterstützt bis zu 100 Mobilteile und bis zu 100 gleichzeitige Anrufe. Diese Lösung garantiert nicht nur einen Anruf pro Mobilteil sondern ermöglicht Ihnen auch die begrenzte Drahtlos-Abdeckung einer einzelnen Basisstation hinter sich zu lassen. Bei einem unter-brechungsfreien Handover der Gespräche unterstützt das System inzwischen die Komponenten Yealink W53H, W56H, CP930W und DD Phone, die nahtloses Roaming und Anrufübergabe ermöglichen. Somit ist freie mobile Kommunikation auch zwischen den Zonen verfügbar. Sowohl die W80B als auch der W80DM bieten Yealink HD Voice Qualität und ein modernes und kompaktes Design, die über Vollduplex-Technologie und Opus verfügt, so bleiben Ihre Ohren frei und Sie haben ein außergewöhnliches Klangerlebnis.

Hauptfunktionen und Vorteile
Sicherheit und Stabilität
Basierend auf der Yealink DECT-Technologie, bietet das W80 DECT IP Multi-Cell System sowohl stabile Telefonie als auch nahtloses Roaming und Übergabe. Drahtlose Datenübertragung über die Luft wird durch die DECT-Verschlüsselung ermöglicht und gleichzeitig wird ein drahtloses Mithören eines Gesprächs verhindert. Dabei spielen TLS und SRTP eine entscheidende Rolle für die sichere SIP-Kommunikation. Yealink W80 DECT IP Multi-Cell System Pack mit starkem Graustufen-Upgrade. Wenn sie das Upgrade für ein Mobilteil durchführen, laufen die anderen, nicht betroffenen Mobilteile trotzdem sicher und stabil.

Erweiterte DECT-Kontakte
Bei einem eingehenden Anruf kann der Anrufer Informationen, u.a. Nummer und Name des Anrufers, auf dem Telefonbildschirm einfach und in Klartext sehen anstatt als Aneinanderreihung von Zeichen. Bessere Kompatibilität mit verschiedenen PBX-Plattformen macht Kontakte von anderen Plattformen, wie Xsi-Verzeichnis, XML-Kontakte, über das Yealink W80 DECT IP Multi-Cell System erreichbar. Darüber hinaus ist das LDAP- und Remote-Telefonbuch.

Effiziente Bereitstellung & einheitliche Verwaltung
Das W80 DECT IP Multi-Cell System übernimmt den leistungsstarken Auto-p-Mechanismus des W60B, so dass effiziente Bereitstellung und einfacher Masseneinsatz leicht über den Umleitungs- und Bereitstellungsdienst (Redirection & Provisioning Service, RPS) von Yealink sowie Auto-Bereitstellung umgesetzt werden können. Darüber hinaus können Sie das gesamte Multi-Cell-System über das Web-Portal des DECT-Managers konfigurieren und verwalten. So ist einfacher Betrieb, Wartung und Aktualisierung möglich, wobei Unternehmen gleichzeitig Zeit und Kosten für IT einsparen.

Einfache Einrichtung und einfacher Einsatz
In einem Multicast-Netzwerk profitieren Administratoren von der berührungsfreien Bereitstellung, so dass das System sofort eingerichtet ist, sobald die Basisstation einschaltet und mit dem Netzwerk verbunden ist. Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie sich in einer Nicht-Multicast-Netzwerkumgebung befinden. Konfigurieren Sie einfach die IP-Adresse des DECT Managers über die Webbenutzeroberfläche der Basisstation, um die Bereitstellung abzuschließen.Wie kann ich den richtigen Standort für die jeweilige W80B Basisstation bestimmen? Probieren Sie das Yealink-Werkzeugset für den Einsatz aus - es ihr Ihre rechte Hand bei der Planung von großen Anlagen.

Kompatibel zu vielen Geräten
Das Yealink W80 DECT IP Multi-Cell System ist kompatibel zu vielen Yealink DECT-Komonenten wie W56H, W53H, CP930W und DD Phone, die alle mit einem einzelligen oder mehrzelligen DECT-System von Yealink verbunden werden können und zur Komplettierung Ihrer DECT-Umgebung zur Verfügung stehen.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Vollduplex
Ja
Wandmontage
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Call-Management
Telefonkonferenz
Ja
Anzahl paralleler Konferenzen
3
Telefonbuchkapazität (pro Mobilteil)
100 Eintragungen
Anzahl simultaner Anrufe (max)
100
Anzahl der WB-Anrufe pro unterstützter Basis (max.)
8
Anzahl der NB-Anrufe pro unterstützter Basis (max.)
8
Anzahl der gleichzeitigen Anrufe pro Mobilteil
2
Anonymer Anruf
Ja
Anonyme Anrufabweisung
Ja
Anklopfen
Ja
Anrufumleitung
Ja
Anrufer-Identifikation
Ja
Remote-Telefonbuch
Ja
Anruftransfer
Ja
Anruf halten
Ja
DND(Bitte nicht stören)-Funktion
Ja
Umschalten zwischen Anrufen
Ja
Stumm-Funktion
Ja
Kurzwahlen
Ja
Integrierter Anrufbeantworter
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Funktion Wartenachricht ausgeben (MWI)
Ja
Telefonbuch-Such-/Import-/Exportfunktion
Ja
Anrufliste
Ja
Reset-Funktion
Ja
Notruf
Ja
Shared Call Appearance (SCA)
Ja
Systemprotokoll-Export
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
336 mm
Höhe des Versandkartons
187 mm
Warentarifnummer (HS)
85177900
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Antenne
Frequenzbereich (EU)
1880 - 1900 MHz
Frequenzbereich (US)
1920 - 1930 MHz
Maximum Innenabstand
50 m
Maximum Außenabstand
300 m
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
1.2 A
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Stromadapter enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
130 x 100 x 25.1 mm
Gewicht
2560 g
Verpackungsbreite
174 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
63 mm
Leistungen
Anzahl der unterstützten Mobilteile (max.)
100
Anzahl der Trägerfrequenzen
2
Anzahl der VoIP-Konten
100
Management-Protokolle
TFTP/FTP/HTTP/HTTPS/RPS
Unterstützte Netzwerkprotokolle
SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261), SNTP/NTP, VLAN (802.1Q and 802.1P), 802.1x, LLDP, STUN, UDP/TCP/TLS
Anzahl der unterstützen Basisstationen (max.)
30
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES, HTTPS, SHA-256, SHA-384, SHA-512, SRTP, TLS
Sprachcodec
AGC, AJB, AMR-NB, AMR-WB, CNG, G.722, G.726, G.729, OPUS, PCMA, PLC, VAD, iLBC
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Drahtlose Synchronisation
Ja
Geeignet für Hörgeräte
Ja
Dualton-Mehrfrequenz (DTMF)
Ja
Tastensperre
Ja
XML-Browser
Ja
IPUI-Registrierung
Ja
Benutzer-Zugriffsebene
Ja
Automatische Bereitstellung
Ja
Over the Air Updates (OTA)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,07*
€ 210,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,79*
€ 191,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,88*
€ 184,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,42*
€ 177,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,10*
€ 171,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Yealink Network Technology
1304003
ab € 455,78*
Zubehör
Yealink Network Technology
1304004
ab € 310,93*
Zubehör
Yealink Network Technology
1302006
ab € 91,00*
Zubehör
Yealink Network Technology
1302002
ab € 63,96*
Zubehör
Yealink Network Technology
SIP-W56H
ab € 53,01*
Zubehör
Yealink Network Technology
1302007
ab € 76,46*
Zubehör
Yealink Network Technology
1302021
ab € 47,40*
Zubehör
Yealink Network Technology
1302023
ab € 74,65*
Zubehör
Yealink Network Technology
1302008
ab € 57,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.