Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink SIP-W56H DECT-Telefon-Mobilteil Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yealink SIP-W56H DECT-Telefon-Mobilteil Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Yealink SIP-W56H DECT-Telefon-Mobilteil Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Yealink SIP-W56H DECT-Telefon-Mobilteil Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Yealink SIP-W56H DECT-Telefon-Mobilteil Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Yealink SIP-W56H DECT-Telefon-Mobilteil Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32586221
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1302002
EAN/GTIN:
     6938818301337
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Sonstige Funktionen
Ladegerät
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Technische Details
Typ
DECT-Telefon-Mobilteil
Anrufer-Identifikation
Ja
Markenkompatibilität
Yealink
Freisprecheinrichtung
Ja
Multi base Fähigkeit
1
Multi-Function Hörer
5
Kompatibilität
Yealink W56P
Navigation Taste
Ja
Headset
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Umfang der Wahlwiederholungsliste
20
Anruftransfer
Ja
Anklopfen
Ja
Telefonbuch Kapazität
100 Eintragungen
Anzahl Melodien
9
Rufstromgeber Volumeneinstellung
Ja
Anzahl der Rufton-Lautstärken
5
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Uhr/Datum display
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
176 mm
Tiefe
53 mm
Höhe
23 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Display-Typ
LCD
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Display-Auflösung
240 x 320 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Beleuchtete Tasten
Ja
Lieferumfang
Ladestation
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Gesprächszeit
30 h
Bereitschaftszeit
400 h
Weitere Suchbegriffe: cordless phone, yealink dect, dect
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,61*
€ 101,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,07*
€ 98,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,90*
€ 92,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,65*
€ 88,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,03*
€ 76,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Yealink Network Technology
1302013
ab € 145,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.