| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-79967780 Herst.-Nr.: 1302006 EAN/GTIN: 6938818305434 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85177900 | Technische Details | Typ | DECT-Telefon-Mobilteil | | Markenkompatibilität | Yealink | | Kompatibilität | Yealink W80 Multi-Cell | | Headset | Ja | | Personifizierung | Menü | | Schnellstartübersicht | Ja | | Sprachcodec | OPUS | Design | Produktfarbe | Schwarz | | Display-Hintergrundbeleuchtung | Ja | Lieferumfang | Ladestation | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cordless phone, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, IP Phone, IP-Telefon, VoIP, VoIP Telefon, VoIP-Phone, Voice over IP, smartphone hülle schwarz, mobiltelefon hülle, yealink ip phone |
| | |
| |