Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink W57R IP-Telefon Schwarz 2 Zeilen TFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Yealink W57R IP-Telefon Schwarz 2 Zeilen TFT
Yealink W57R IP-Telefon Schwarz 2 Zeilen TFT
Artikel-Nr.:
     1359-40-54-1499
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1302007
EAN/GTIN:
     6938818310223
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Weitere Informationen:
Energie
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
0.2 A
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
0.6 A
Bereitschaftszeit
575 h
Gesprächszeit
40 h
Anschlüsse und Schnittstellen
Headset
3.5 mm
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Anzahl Melodien
9
Frequenzbereich
100 - 7000 Hz
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz
Hörertyp
Kabelloses Mobilteil
Beleuchtete Tastatur
Ja
Gerätsicherheit
Ja
Montage
Tisch/Bank
Schutzfunktion
Tropfsicher, Staubresistent, Kratzresistent, Schockresistent, Auslaufsicher, Spritzwassergeschützt
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Management-Funktionen
Integrierter Anrufbeantworter
Ja
Tastatur Anzahl der Tasten
25
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Basisstation
Ja
Hörer
Ja
Ladegerät
Ja
Bildschirm
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
1.8 "
Display-Auflösung
128 x 160 Pixel
Grafischer Nutzer Anschluss (GUI) Sprache
Multi
Telefoneigenschaften
Linienanzahl
2 Zeilen
Anrufer-Identifikation
Ja
Telefonbuch Kapazität
100 Eintragungen
Anrufbeantworter
Ja
Anklopfen
Ja
Kurzwahlen
Ja
Intercom
Ja
Anruf halten
Ja
Anrufumleitung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Wahlwiederholung
Ja
DND(Bitte nicht stören)-Funktion
Ja
Anonymer Anruf
Ja
Anonyme Anrufabweisung
Ja
Vollduplex
Ja
Durchwahl
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Anrufliste
Ja
Notruf
Ja
Leistungen
DECT verbindbar
Ja
Maximum Innenabstand
50 m
Maximum Außenabstand
300 m
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1460 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen des Mobilteils (BxTxH)
51 x 24 x 157 mm
Mobilteilgewicht
183 g
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 76,46*
€ 94,87*
4 Tage
174
pro Stück
€ 8,00*
ab € 78,03*
€ 96,63*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 83,53*
€ 102,96*
pro Stück
Frei Haus
ab € 83,79*
€ 103,24*
pro Stück
€ 4,99*
ab € 84,50*
€ 104,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,87*
€ 112,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,20*
€ 110,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,94*
€ 101,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,61*
€ 98,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,46*
€ 90,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Yealink Network Technology
1302023
ab € 74,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.