Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink W56H DECT-Telefon-Mobilteil Anrufer-Identifikation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yealink W56H DECT-Telefon-Mobilteil Anrufer-Identifikation Schwarz
Yealink W56H DECT-Telefon-Mobilteil Anrufer-Identifikation Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37604574
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     SIP-W56H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Technische Details
Typ
DECT-Telefon-Mobilteil
Anrufer-Identifikation
Ja
Markenkompatibilität
Yealink
Freisprecheinrichtung
Ja
Multi base Fähigkeit
1
Multi-Function Hörer
5
Kompatibilität
W56P Dect
Navigation Taste
Ja
Headset
Ja
LED-Anzeigen
Netzwerk, Leistung
Telefonbuch Kapazität
500 Eintragungen
Anzahl Melodien
9
ECO-Modus
Ja
Anzahl
1
Schnellstartübersicht
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
176 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Display-Typ
LCD
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Display-Auflösung
240 x 320 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Beleuchtete Tasten
Ja
Lieferumfang
Ladestation
Ja
Akku/Batterie
Gesprächszeit
30 h
Bereitschaftszeit
400 h
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,53*
€ 81,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,06*
€ 80,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.