Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 01980-001 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2592 x 1944 Pixel Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 01980-001 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2592 x 1944 Pixel Zimmerdecke
Axis 01980-001 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2592 x 1944 Pixel Zimmerdecke
Axis 01980-001 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2592 x 1944 Pixel Zimmerdecke
Axis 01980-001 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2592 x 1944 Pixel Zimmerdecke
Axis 01980-001 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2592 x 1944 Pixel Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78389135
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01980-001
EAN/GTIN:
     7331021070134
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Mit vier 5-MP-Sensoren bietet die Axis Q6010-E eine umfassende 360°-Übersicht mit hervorragender Bildqualität am Tag und bei Nacht. Sie wurde für den Betrieb mit aktuellen AXIS Q60-E PTZ Network Cameras entwickelt und ermöglicht die automatische PTZ-Überwachung in den Sichtbereichen mit One-Click PTZ-Steuerung und Autopilot. Jeder Sensor verfügt über austauschbare Objektive mit Autofokus und Positionskalibrierung für maximale Flexibilität und präzise Konfiguration. Für eine kostengünstige Installation sind bei der Axis Q6010-E Halterung, Netzteil und ein Netzwerk-Kabel identisch zu der angeschlossenen Kamera der Axis Q60-E PTZ Network Camera. Darüber hinaus verringert die Zipstream mit Unterstützung für H.264/H.265 den Bedarf an Bandbreite und Speicherplatz deutlich, ohne dass die Bildqualität beeinträchtigt wird.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTP/2, HTTPSa , SSL/TLSa , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP® , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SOCKS, SSH, NTCIP, LLDP, MQTT, Syslog
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, HTTPS
Warnbenachrichtigungstyp
E-Mail
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (max.)
22 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
9 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/2.5 "
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Maximale Blendenzahl
2
Feste Brennweite
2.8 mm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC, SDXC
Flash-Speicher
512 MB
Speicherkapazität
2048 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-50 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 100 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Höhe
201 mm
Durchmesser
395 mm
Gewicht
4500 g
Video
Maximale Auflösung
2592 x 1944 Pixel
Megapixel insgesamt
5 MP
Unterstützte Videoformate
AVC, H.264, H.265, HEVC, MPEG4
Videokompressionsformate
AVC, H.264, H.265, HEVC, MPEG4
Unterstützte Grafik-Auflösungen
320 x 240, 2592 x 1944
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
20 fps
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Schärfe
Datenschutz-Maskierung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Mindestbeleuchtung
0.03 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)
360 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
84 °
Kamera Verschlusszeit
1/32500 - 1/20 s
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Kuppel
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK10
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Unterstützte Sprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.557,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.693,92*
€ 2.015,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.679,09*
€ 1.998,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.619,25*
€ 1.926,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.583,20*
€ 1.884,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.557,83*
€ 1.853,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.