Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-C Multiport Adapter - USB-C Mini Reisedock mit 4K HDMI oder 1080p VGA - 3x USB 3.0-Hub, SD, GbE, Audio, 100W PD Pass-Through - Tragbare Dockingstation für Lapto...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - USB-C Mini Reisedock mit 4K HDMI oder 1080p VGA - 3x USB 3.0-Hub, SD, GbE, Audio, 100W PD Pass-Through - Tragbare Dockingstation für Lapto...
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - USB-C Mini Reisedock mit 4K HDMI oder 1080p VGA - 3x USB 3.0-Hub, SD, GbE, Audio, 100W PD Pass-Through - Tragbare Dockingstation für Lapto...
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - USB-C Mini Reisedock mit 4K HDMI oder 1080p VGA - 3x USB 3.0-Hub, SD, GbE, Audio, 100W PD Pass-Through - Tragbare Dockingstation für Lapto...
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - USB-C Mini Reisedock mit 4K HDMI oder 1080p VGA - 3x USB 3.0-Hub, SD, GbE, Audio, 100W PD Pass-Through - Tragbare Dockingstation für Lapto...
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - USB-C Mini Reisedock mit 4K HDMI oder 1080p VGA - 3x USB 3.0-Hub, SD, GbE, Audio, 100W PD Pass-Through - Tragbare Dockingstation für Lapto...
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - USB-C Mini Reisedock mit 4K HDMI oder 1080p VGA - 3x USB 3.0-Hub, SD, GbE, Audio, 100W PD Pass-Through - Tragbare Dockingstation für Lapto...
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - USB-C Mini Reisedock mit 4K HDMI oder 1080p VGA - 3x USB 3.0-Hub, SD, GbE, Audio, 100W PD Pass-Through - Tragbare Dockingstation für Lapto...
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - USB-C Mini Reisedock mit 4K HDMI oder 1080p VGA - 3x USB 3.0-Hub, SD, GbE, Audio, 100W PD Pass-Through - Tragbare Dockingstation für Lapto...
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - USB-C Mini Reisedock mit 4K HDMI oder 1080p VGA - 3x USB 3.0-Hub, SD, GbE, Audio, 100W PD Pass-Through - Tragbare Dockingstation für Lapto...
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - USB-C Mini Reisedock mit 4K HDMI oder 1080p VGA - 3x USB 3.0-Hub, SD, GbE, Audio, 100W PD Pass-Through - Tragbare Dockingstation für Lapto...
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - USB-C Mini Reisedock mit 4K HDMI oder 1080p VGA - 3x USB 3.0-Hub, SD, GbE, Audio, 100W PD Pass-Through - Tragbare Dockingstation für Lapto...
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - USB-C Mini Reisedock mit 4K HDMI oder 1080p VGA - 3x USB 3.0-Hub, SD, GbE, Audio, 100W PD Pass-Through - Tragbare Dockingstation für Lapto...
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - USB-C Mini Reisedock mit 4K HDMI oder 1080p VGA - 3x USB 3.0-Hub, SD, GbE, Audio, 100W PD Pass-Through - Tragbare Dockingstation für Lapto...
StarTech.com USB-C Multiport Adapter - USB-C Mini Reisedock mit 4K HDMI oder 1080p VGA - 3x USB 3.0-Hub, SD, GbE, Audio, 100W PD Pass-Through - Tragbare Dockingstation für Lapto...
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77943576
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DKT30CHVAUSP
EAN/GTIN:
     0065030880244
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Adapter HDMI
HDMI Adapter
USB-C Mini Dock | 100W PD Passthrough | USB-C & A-Anschlüsse | SD-Kartenleser | Mac, Windows® & ChromeOS | Android OS | GbEDieser USB-C-Multiport-Adapter verwandelt Ihr MacBook Pro, Ihren USB-C™-Laptop, Ihr Chromebook oder Android-Gerät (Samsung Galaxy S8, Note 9 und höher) in eine Workstation, egal wo Sie sich gerade aufhalten. Ein ideal für unterwegs geeigneter USB-C-Mini Dock bietet einfach alles - von den wesentlichen HDMI- oder VGA-Videoausgängen und USB-Ports bis hin zu einem SD-Kartenleser und 100 W PD einschließlich PD-Passthrough. All das mit einem einzigen, verlängerten angebrachten 30-cm-Thunderbolt 3- oder USB-C-Host-Kabel, das mehr Flexibilität beim Anschluss schwer erreichbarer Laptops und Tablets bietet.Zwei Videoausgabeoptionen mit HDMI oder VGADieser USB-C-Digital-AV-Multiport-Adapter verfügt sowohl über einen HDMI- als auch einen VGA-Port und bietet Ihnen zwei Optionen für einen einzelnen Videoausgang für Konferenzraumpräsentationen oder die Einrichtung Ihrer Workstation, einschließlich Unterstützung für einen Ultrabreitbild-Monitor.Stromversorgung und Aufladen mit 100 W Power Delivery 3.0Der USB-Type-C-Multiport-Adapter unterstützt USB PD 3.0 (bis zu 100 W) und ermöglicht es Ihnen, Ihren Laptop zu laden und zu betreiben und simultan dazu Ihre Peripheriegeräte zu laden, wenn diese mit einem USB-C-Netzteil verbunden sind. Der USB-C-Hub verfügt über PD-Passthrough, sodass Sie den Hub mit dem eigenen Ladegerät Ihres Laptops betreiben (15 W erforderlich) und den Laptop gleichzeitig mit Strom versorgen oder aufladen können.Alle wichtigen Anschlüsse mit USBDer USB-C-auf-USB 3.0-Hub bietet Ihnen einen USB-C-Port (Stromversorgung und Daten) und zwei USB-A-Ports zum Verbinden neuerer und älterer USB-Geräte.Umfasst Ports für mehr Leistung mit SD, Audio und Gigabit EthernetGreifen Sie ganz einfach auf Multimedia-Inhalte, Audio und Netzwerke zu. Der Multiport-Adapter bietet direkten Zugriff auf:• SD-, SDHC™- und SDXC™-Speicherkarten oder microSD-Karten über den SD-Kartensteckplatz• Audioinhalte über Kopfhörer oder Mikrofon über den 3,5-mm-Audioanschluss mit 4 Positionen• Ethernet-Netzwerk über den GbE-Port über eine festverdrahtete VerbindungSteigern Sie die Produktivität und das Gerätemanagement mit der StarTech.com Connectivity Tools AnwendungDie StarTech.com Connectivity Tools wurden entwickelt, um die Leistung und Sicherheit zu verbessern. Sie sind die einzige Software-Suite auf dem Markt, die mit einem umfassenden Angebot an IT-Verbindungszubehör arbeitet. Die Software-Suite enthält:•Advanced Windows Layout Utility : Einrichtung und Speicherung benutzerdefinierter Fensteranordnungen.•MAC Address Pass-Through Utility : Verbesserung der Netzwerksicherheit.•USB Event Monitoring Utility : Verfolgung und Protokollierung verbundener USB Geräte•Wi-Fi Auto Switch Utility : Ermöglicht Nutzern den schnellen Zugriff auf höhere Geschwindigkeiten im Netzwerk über ein kabelgebundenes LAN.Weitere Informationen und die Anwendung StarTech.com Connectivity Tools zum Herunterladen finden Sie hier: www.StarTech.com/Connectivity-ToolsDas Modell DKT30CHVAUSP wird von StarTech.com mit einer 3-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
61 mm
Tiefe
460 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
125 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
335 mm
Höhe des Versandkartons
440 mm
Warentarifnummer (HS)
84733020
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 82 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
117 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
190 g
Sonstige Funktionen
Kabellänge
0.3 m
Chipsatz
VIA Labs - VL102, VIA Labs - VL161, VIA Labs - VL817, Genesys Logic - GL823K, ITE Tech - IT6564, Realtek - RTL8153B, Cmedia - HS100-B
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC, SDXC
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Auflösung (maximal, digital)
4096 x 2160 Pixel
Auflösung (maximal, analog)
1920 x 1200 Pixel
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,53*
€ 112,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,77*
€ 111,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,30*
€ 103,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,35*
€ 100,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,78*
€ 88,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.