Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 181866 Kabelbinder 4,5x180mm schwarz Kabelbaum-D3-45mm 22kp/216N


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Cimco 181866 Kabelbinder Abreißbarer Kabelbinder Nylon, Polyamid Schwarz
Cimco 181866 Kabelbinder Abreißbarer Kabelbinder Nylon, Polyamid Schwarz
Artikel-Nr.:
     986-0131882
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181866
EAN/GTIN:
     4021103818664
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder cimco schwarz
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Kabelbinder aus Pa 6.6, schwarz, BxL 4,5x180 mm, Kabelbaum 3-45 mm, 220 N, Halogenfrei, UV-stabilisert, Selbstverlöschend, Brennbarkeitsklasse UL94 V-2, Temperaturbeständigkeit -40°C bis 85°C. Zertifizierung: UL, RiNA, DNV, LR, Bureau Veritas.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Ausführung:
innenverzahnt
Breite des Bandes:
4,5 mm
Montagetemperatur:
-40 °C | 85 °C
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
true
Transparent:
false
Befestigungsart:
ohne
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
UV-stabil nach ASTM D6779:
false
Reflektierend (Leuchtfarbe):
false
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
false
UL-Zulassung:
true
Bandlänge:
180 mm
Max. Bündeldurchmesser:
45 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,88*
€ 2,99*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 1,903*
€ 3,023*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 2,16*
€ 3,40*
pro Packung
€ 3,90*
ab € 2,45*
€ 3,79*
Lager 986
unbekannt
pro Packung
€ 6,50*
ab € 2,46*
€ 3,81*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,81*
€ 4,5339
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,47*
€ 4,1293
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,29*
€ 3,9151
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,15*
€ 3,7485
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,98*
€ 3,5462
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,46*
€ 2,9274
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0246* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
181867
ab € 2,14*
Ähnlich
Cimco
181868
ab € 3,02*
Ähnlich
Cimco
181860
ab € 0,54*
Ähnlich
Cimco
181861
ab € 0,45*
Ähnlich
Cimco
181862
ab € 1,26*
Ähnlich
Cimco
181863
ab € 1,59*
Ähnlich
Cimco
181864
ab € 1,17*
Ähnlich
Cimco
181865
ab € 2,19*
Ähnlich
Cimco
181869
ab € 3,854*
Ähnlich
Cimco
181878
ab € 2,76*
Ähnlich
Cimco
181879
ab € 3,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.