Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 18 1868 Kabelbinder Polyamid Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Cimco 18 1868 Kabelbinder Polyamid Schwarz
Cimco 18 1868 Kabelbinder Polyamid Schwarz
Artikel-Nr.:
     262-B166E55
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181868
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder cimco schwarz
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
280 mm
Breite
4.5 mm
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Schwarz
Ölbeständig
Ja
Wasserfest
Ja
Alkoholbeständig
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
pro Packung
€ 5,95*
ab € 3,02*
€ 4,55*
4 Tage
20
pro Packung
€ 6,50*
ab € 3,05*
€ 4,60*
23 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,136*
€ 4,716*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 3,69*
€ 5,46*
2 Tage
165
pro Packung
€ 5,90*
ab € 4,02*
€ 5,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,55*
€ 5,4145
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,25*
€ 5,0575
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,09*
€ 4,8671
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,89*
€ 4,6291
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,67*
€ 4,3673
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,02*
€ 3,5938
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0302* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146431
ab € 4,13*
Ähnlich
Cimco
181867
ab € 2,14*
Ähnlich
Cimco
181860
ab € 0,54*
Ähnlich
Cimco
181861
ab € 0,45*
Ähnlich
Cimco
181862
ab € 1,26*
Ähnlich
Cimco
181863
ab € 1,58*
Ähnlich
Cimco
181864
ab € 1,15*
Ähnlich
Cimco
181865
ab € 2,26*
Ähnlich
Cimco
181866
ab € 1,903*
Ähnlich
Cimco
181869
ab € 3,854*
Ähnlich
Cimco
181878
ab € 2,76*
Ähnlich
Cimco
181879
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.