Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 181863 Kabelbinder Abreißbarer Kabelbinder Nylon Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cimco 181863 Kabelbinder Abreißbarer Kabelbinder Nylon Schwarz
Cimco 181863 Kabelbinder Abreißbarer Kabelbinder Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78558819
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181863
EAN/GTIN:
     4021103818633
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder cimco schwarz
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Breite
2.5 mm
Merkmale
Typ
Abreißbarer Kabelbinder
Material
Nylon
Produktfarbe
Schwarz
Maximaler Bündelungsdurchmesser
55 mm
Zugfestigkeit
88 N
Ölbeständig
Ja
Wasserfest
Ja
Fettbeständig
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0159* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,52*
€ 2,9988
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,24*
€ 2,6656
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,96*
€ 2,3324
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,59*
€ 1,8921
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
181867
ab € 2,11*
Ähnlich
Cimco
181868
ab € 3,02*
Ähnlich
Cimco
181860
ab € 0,54*
Ähnlich
Cimco
181861
ab € 0,45*
Ähnlich
Cimco
181862
ab € 1,24*
Ähnlich
Cimco
181864
ab € 1,17*
Ähnlich
Cimco
181865
ab € 2,25*
Ähnlich
Cimco
181866
ab € 1,903*
Ähnlich
Cimco
181869
ab € 3,854*
Ähnlich
Cimco
181878
ab € 2,76*
Ähnlich
Cimco
181879
ab € 3,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.