Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2926551 Signalkabel 4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2926551 Signalkabel 4 m
Phoenix Contact 2926551 Signalkabel 4 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77401490
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2926551
EAN/GTIN:
     4046356548212
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SPS-Verbindungskabel
Stiftleiste
d-sub kabel
Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: Einzeladern (25-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 25-polig); Kabellänge: 4 m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
4 m
Kabeldurchmesser
9.8 mm
Verpackungsdaten
Gewicht
645 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,82*
€ 75,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,70*
€ 75,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,80*
€ 74,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0807083
ab € 0,2429*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.