Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Digital Technology DS-2AE4225TI-D(E) Sicherheitskamera CCTV Sicherheitskamera Innen & Außen Kuppel Decke/Wand 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Digital Technology DS-2AE4225TI-D(E) Sicherheitskamera CCTV Sicherheitskamera Innen & Außen Kuppel Decke/Wand 1920 x 1080 Pixel
Hikvision Digital Technology DS-2AE4225TI-D(E) Sicherheitskamera CCTV Sicherheitskamera Innen & Außen Kuppel Decke/Wand 1920 x 1080 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-75736850
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2AE4225TI-D(E)
EAN/GTIN:
     6941264023555
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (max.)
20 W
DC-Ausgang Volt
12
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.8 Zoll
Vollbildverfahren
Ja
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Zoom-Fähigkeit
Ja
Optischer Zoom
25 x
Digitaler Zoom
16 x
Fokus
Mit Motor/von Hand
Brennweitenbereich
4.8 - 120 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
RS-485-Anschlüsse
1
BNC Ausgänge
1
Kamera
Bildwinkel, horizontal
57.6 °
Neigungswinkelbereich
-15 - 90 °
Neigunggeschwindigkeit
80 °/Sekunde
Schwenkbereich
0 - 360 °
Webcam - Pan Geschwindigkeit
80 °/Sekunde
Voreinstellung Schalengeschwindigkeit
80 °/Sekunde
Weißabgleich
ATW, Auto, Indoor, Manuell, Outdoor
Kamera Verschlusszeit
1/10000 - 1 s
Design
Formfaktor
Kuppel
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
100 m
LED Typ
IR
Leistungen
Typ
CCTV Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Auto-Rundgang-Modus
Ja
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Anzahl der Sprachen
1
Unterstützte Sprachen
Englisch
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 65 °C
Gewicht und Abmessungen
Höhe
295 mm
Durchmesser
164.5 mm
Gewicht
2000 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
2 MP
Unterstützte Video-Modi
1080p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Analoges Signalformatsystem
NTSC,PAL
Geräuschunterdrückung
Ja
Verstärkungssteuerungstyp
Auto/Manuell
Datenschutz-Maskierung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 314,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,42*
€ 447,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,49*
€ 444,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,08*
€ 426,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,49*
€ 412,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,41*
€ 374,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.