Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSMANN Electronic AK-990904-002-S Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASSMANN Electronic AK-990904-002-S Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort VGA (D-Sub) Schwarz
ASSMANN Electronic AK-990904-002-S Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort VGA (D-Sub) Schwarz
ASSMANN Electronic AK-990904-002-S Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort VGA (D-Sub) Schwarz
ASSMANN Electronic AK-990904-002-S Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort VGA (D-Sub) Schwarz
ASSMANN Electronic AK-990904-002-S Videokabel-Adapter 0,15 m DisplayPort VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-71659374
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-990904-002-S
EAN/GTIN:
     4016032452140
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Klare und scharfe Darstellung - Full HD Auflösung

Dieses Kabel eignet sich z.B. ideal zum Anschluss eines Notebooks oder Computers mit DP-Schnittstelle an einen VGA-Monitor, Beamer, LCD-/TFT-Monitor über ein VGA-Monitorkabel.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Unterstützte Video-Modi
1080p
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Kabelmaterial
Kupfer
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Zertifizierung
CE
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,15*
€ 117,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,43*
€ 115,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,92*
€ 107,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,95*
€ 103,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,49*
€ 91,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.