Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups Nespresso XN3045 Pixie Electric Red XN3045


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Krups Nespresso XN3045 Pixie Electric Red XN3045
Krups Nespresso XN3045 Pixie Electric Red XN3045
Krups Nespresso XN3045 Pixie Electric Red XN3045
Krups Nespresso XN3045 Pixie Electric Red XN3045
Krups Nespresso XN3045 Pixie Electric Red XN3045
Artikel-Nr.:
     9185-216.844
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     XN304510
EAN/GTIN:
     3016661155154
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Nespresso Pixie Kaffeekapselmaschine Industrieller Look für ein stylisches Kaffeeerlebnis.
Direkt aus dem Designerstudio gefällt die Nespresso Pixie Kaffeekapselmaschine all denen, die eine industriell anmutende Gestaltung schätzen. Mit den geprägten Metallseiten ist sie eine Maschine für all diejenigen, die sowohl an den Kaffee als auch an das Design hohe Ansprüche stellen. Die Pixie Nespresso Maschine mit nur zwei Knöpfen verfügt über eine Hochdruckpumpe und ein schnelles Aufheizsystem. Damit holen Sie in einer einfachen Zubereitungsart das volle Aroma aus Ihrem Kaffee. Diese Kaffeekapselmaschine, mit der sich sowohl Espresso als auch Lungo zubereiten lässt, ist eine Referenz unter den besten Kaffeemaschinen. Und mit ihrem polierten Edelstahlgriff ist die Maschine außen ebenso robust wie innen. Denn Gutes ist für die Ewigkeit geschaffen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2560 g
Energie
Energieeffizienzklasse
A+
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Jährlicher Energieverbrauch (Schweiz)
39 kWh
Automatische Abschaltung
Ja
Programmierbare Abschaltautomatik
Ja
Automatische Abschaltung nach (max.)
30 min
Automatische Abschaltung nach (min.)
9 min
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
1 Tassen
Kaffeekapsel-/Podsystem
Nespresso
Maximaler Betriebsdruck
19 bar
Automatischer Wasserstopp
Ja
Aufwärmzeit
25 s
Freischaltungsart
Drucktaste
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Edelstahl
Steuerung
Tasten
Wasserstandsanzeige
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Caffè Lungo
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9185
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 95,50*
€ 115,64*
15 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 95,51*
€ 116,25*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 255,83*
€ 303,71*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 260,81*
€ 310,27*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 115,64*
€ 137,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,85*
€ 134,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,93*
€ 130,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,50*
€ 113,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 231,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.