Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups Kapselmaschine Nespresso® Pixie Rot Nespresso PIXIE XN3045


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Krups Kapselmaschine Nespresso® Pixie Rot Nespresso PIXIE XN3045
Krups Kapselmaschine Nespresso® Pixie Rot Nespresso PIXIE XN3045
Krups Kapselmaschine Nespresso® Pixie Rot Nespresso PIXIE XN3045
Krups Kapselmaschine Nespresso® Pixie Rot Nespresso PIXIE XN3045
Krups Kapselmaschine Nespresso® Pixie Rot Nespresso PIXIE XN3045
Krups Kapselmaschine Nespresso® Pixie Rot Nespresso PIXIE XN3045
Krups Kapselmaschine Nespresso® Pixie Rot Nespresso PIXIE XN3045
Artikel-Nr.:
     2813-381-3206
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     XN3045
EAN/GTIN:
     3016661155154
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat

Krups Kapselmaschine Nespresso® Pixie Rot
Nespresso PIXIE XN3045 Kaffeekapselmaschine von Krups - Electric Red - • Kaffeekapselmaschine in ultrakompaktem Design: Elegantes Profil (B 11,1 cm x H 23,5 cm x T 32,6 cm)perfekt für Großstädter, deren Platz auf der Arbeitsfläche begrenzt ist• Hightech-Espressomaschine: 19-bar-Hochleistungspumpe und automatisches Durchstechenund Aufbrühen der Kapseln mit einzigartige Tropf-Stopp-Technologie. Espressomaschine mit schneller Aufheizphase vonnur 25 Sekunden• Touchscreen: One-Touch-Bedienung mit zwei Programmierknöpfen: Espressound Lungo• Intuitiv: Praktischer Wasserstandsalarm, wenn wenig Wasser im Tank ist• Energiesparend: Der Energiesparmodus stellt die Maschine nach 9 Minuten automatisch ab• Gewinner beim Red Dot Design Award 2011• Seitenplatten aus anodisiertem Aluminium, inspiriert von minimalistischem Industrie-Design

Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
33 cm
Breite:
11 cm
Höhe:
24 cm
Gewicht:
2.56 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 95,63*
€ 115,85*
15 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 98,78*
€ 119,37*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 255,98*
€ 301,86*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 260,25*
€ 308,31*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 115,85*
€ 137,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,49*
€ 133,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,56*
€ 130,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,63*
€ 113,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 231,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.