Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Bremounta Verlängerungskabel 3 m 5 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennenstuhl Bremounta Verlängerungskabel 3 m 5 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz
Brennenstuhl Bremounta Verlängerungskabel 3 m 5 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz
Brennenstuhl Bremounta Verlängerungskabel 3 m 5 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz
Brennenstuhl Bremounta Verlängerungskabel 3 m 5 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70388347
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1150660315
EAN/GTIN:
     4007123657025
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Bremounta Steckdosenleiste mit USB-Ladefunktion 5fach schwarz 3m H05VV-F3G1,5 mit Schalter

Die Bremounta-Steckdosenleiste mit USB-Ladefunktion von Brennenstuhl in der Farbe schwarz und 3m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie ist nicht nur kindersicher, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

- Schnelles Aufladen Ihrer angeschlossenen Geräte dank zwei integrierter USB-Anschlüsse
- Gesamtladestrom max. 2100mA
- Steckdosen im Winkel von 90° angeordnet
- Bestens geeignet zum Anschluss von Winkelsteckern
- Die Abstände ermöglichen den Betrieb von Netzgeräten
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar
- Mehrfachstecker mit praktischen Schraublöchern zur Wandmontage
Weitere Informationen:
Energie
Stromstärke (maximal)
2.1 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
5 AC-Ausgänge
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Farbe
Kabelfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
460 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
670 g
Merkmale
Kabellänge
3 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Ein-/Ausschalter
Ja
AC-Steckertypen
Typ F
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Schwarz
Kindersicherung
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1951160100
ab € 9,44*
Ähnlich
Brennenstuhl
1153250000
ab € 5,0736*
Ähnlich
Brennenstuhl
1951160602
ab € 22,97*
Ähnlich
Brennenstuhl
1951160607
ab € 43,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.