Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium-Line Steckdosenleiste 6-fach mit USB C Power Delivery (Mehrfachsteckdose mit 3m Kabel und Schalter, mit Aufhänge-Vorrichtung, 2x USB 3,1A, Steckdosenleiste Wandmontage, ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Grafik
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1951160607
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1951160607
EAN/GTIN:
     4007123670000
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Die Premium-Line 6er Mehrfach-Steckdosenleiste mit USB Power-Derlivery in der Farbe schwarz ermöglicht Ihnen schnelles Aufladen Ihrer USB-fähigen Geräte, bei Power-Derlivery verständigen sich Quelle, Empfänger und Kabel untereinander, um die maximale elektrische Leistung zu ermitteln. Die Schutzkontakt-Steckdosenleiste mit 2 USB-Ladebuchsen und 3m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Ihr formschönes und stabiles Gehäuse besteht aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff. Sie verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker
  • Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar
  • Praktische Kabelaufnahme
  • Mit Aufhänge-Vorrichtung
  • Zur Montage geeignet
  • 2 USB Ladebuchsen
  • Gesamtladestrom max. 3100mA für schnelles Aufladen
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit USB, Überspannungssteckdosenleiste, steckdosenleiste 6fach 3 meter schwarz, steckdosenleiste mit usb, 6 fach steckdosenleiste mit usb, steckdosenleiste 6er, steckdosenleiste, steckdosenleiste mit usb schwarz, steckdosenleiste usb schalter, steckdosenleiste usb brennenstuhl, steckdosenleiste 6 fach, steckdosenleiste brennstuhl, steckdosenleiste mit kindersicherung, steckdosenleiste kindersicher, steckdosenleiste mit schalter, steckdosenleiste montierbar, steckdosenleiste befestigung, steckdosenleiste 6-fach, steckdosenleiste 3m kabel, steckdosenleiste mit kinderschutz, steckdosenleiste kindersicherung, brennenstuhl steckdosenleiste mit usb, steckdosenleiste zum anschrauben, steckdosenleiste wandmontierbar, steckdosenleiste kinderschutz, steckdosenleiste für wand, steckdosenleiste montage, steckdosenleiste 6fach, steckerleiste usb, steckerleiste, steckerleiste usb steckdose, steckerleiste usb schwarz, steckerleiste usb brennenstuhl, steckerleiste schwarz, steckerleiste mit kinderschutz, steckerleiste kindersicher, steckerleiste 6fach, steckerleiste 6 fach, steckerleiste mit schalter, steckerleiste 6 fach mit schalter, mehrfachstecker 3m, mehrfachstecker 6er, mehrfachstecker usb schwarz, mehrfachstecker usb steckdose, mehrfachstecker brennstuhl, mehrfachstecker 6 fach, mehrfachstecker mit kindersicherung, mehrfachstecker kindersicher, mehrfachstecker mit schalter, mehrfachstecker wandmontage, mehrfachstecker an der wand, mehrfachstecker montierbar, mehrfachstecker befestigung, mehrfachstecker zum anschrauben, mehrfachstecker anschraubbar, mehrfachsteckdose 3m, mehrfachsteckdose 6 fach, mehrfachsteckdose brennstuhl, mehrfachsteckdose usb schnell, mehrfachsteckdose kindersicher, mehrfachsteckdose mit schalter, mehrfachsteckdose befestigung, mehrfachsteckdose montierbar, mehrfachsteckdose an der wand, mehrfachsteckdose 6-fach, steckdosenleiste mit usb-c, steckdosenleiste mit power-delivery, steckdosenleiste mit pd, USB, USB-Anschluss, usb-c-anschluss
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1951160606
ab € 53,0573*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.