Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecolor Steckdosenleiste 5-fach (Mehrfachsteckdose mit Schalter und 1,5m Kabel)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Logo
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C956-1153250000
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1153250000
EAN/GTIN:
     4007123647897
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

Die Ecolor-Steckdosenleiste in der Farbe schwarz und mit einem 1,5m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie hat ein elegantes, schlankes und zeitloses Design, welches durch die polierte Oberfläche zur Geltung gebracht wird. Die Steckdosen sind in einem 45°-Winkel angeordnet und sind daher auch für Winkelstecker geeigent. Zudem verfügt sie über einen erhöhten Berührungsschutz und überzeugt weiterhin durch folgende Eigenschaften:

  • Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar
  • Kabellänge: 1,5 m
  • Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, mehrfachsteckdosen schwarz brennenstuhl 5fach, steckdosenleiste mit euroanschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss 5fach, steckdosenleiste, mehrfachsteckdose, steckerleiste, mehrfachstecker, brennstuhl mehrfachstecker, brennstuhl steckdosenleiste, brennstuhl mehrfachsteckdose, mehrfachstecker mit kindersicherung, steckdosenleiste mit kindersicherung, mehrfachsteckdose mit kindersicherung, steckdosenleiste kindersicher, mehrfachsteckdose kindersicher, mehrfachstecker kindersicher, mehrfachstecker 1, 5m, steckdosenleiste 1, mehrfachsteckdose 1, steckdosenleiste mit schalter, mehrfachsteckdose mit schalter, mehrfachstecker mit schalter, steckdosenleiste 5 fach, mehrfachstecker 5 fach, mehrfachsteckdose 5 fach, steckdosenleiste 5 fach mit schalter, mehrfachsteckdose 5 fach mit schalter, mehrfachstecker 5 fach mit schalter, steckdosenleiste schwarz, mehrfachsteckdose schwarz, mehrfachstecker schwarz, steckerleiste schwarz
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,7774*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,4474*
€ 7,6724
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,1974*
€ 7,3749
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,9374*
€ 7,0655
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,5874*
€ 6,649
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,7774*
€ 5,6851
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.