Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff Z11GT10X3 Backform 5,4 l Rechteckig Glas Lasagne-Backform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff Z11GT10X3 Backform 5,4 l Rechteckig Glas Lasagne-Backform
Neff Z11GT10X3 Backform 5,4 l Rechteckig Glas Lasagne-Backform
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70380415
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     Z11GT10X3
EAN/GTIN:
     4242004219569
Suchbegriffe:
Auflauf-Form
Auflaufform
Auflaufschale
Gratin-Form
Eignet sich für Braten, Gemüsegerichte und Aufläufe. Inhalt 5,4 l. Deckel als Gratinform verwendbar. Nicht auf Kochfeldern verwendbar. Backofen- und mikrowellengeeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Fassungsvermögen
5.4 l
Gewicht
3099 g
Verpackungsbreite
300 mm
Verpackungstiefe
410 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
3100 g
Merkmale
Typ
Lasagne-Backform
Deckel enthalten
Ja
Form
Rechteckig
Material
Glas
Deckelmaterial
Glas
Produktfarbe
Transparent
Feuerfest
Ja
Griff(e)
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.