Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite N206-FP01-IND Steckdose RJ-45 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite N206-FP01-IND Steckdose RJ-45 Silber
Tripp Lite N206-FP01-IND Steckdose RJ-45 Silber
Tripp Lite N206-FP01-IND Steckdose RJ-45 Silber
Tripp Lite N206-FP01-IND Steckdose RJ-45 Silber
Tripp Lite N206-FP01-IND Steckdose RJ-45 Silber
Tripp Lite N206-FP01-IND Steckdose RJ-45 Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-61021579
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     N206-FP01-IND
EAN/GTIN:
     0037332206251
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
eaton netzwerkdose
datendose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Zertifizierung
TAA
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Breite des Versandkartons
238.8 mm
Höhe des Versandkartons
340.4 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
127 mm
Tiefe
12.7 mm
Höhe
195.6 mm
Gewicht
80 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
127 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
195.6 mm
Paketgewicht
80 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332206258
Merkmale
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl Fassungen
1
Anzahl Module (max.)
1 Modul(e)
Netzwerk-Kabel Kategorie
5e/6
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N200P-003BL-IND
ab € 9,52*
Zubehör
Tripp Lite
N200P-010BL-IND
ab € 13,38*
Zubehör
Tripp Lite
N200P-016BL-IND
ab € 18,34*
Zubehör
Tripp Lite
N200P-033BL-IND
ab € 31,82*
Zubehör
Tripp Lite
N200P-050BL-IND
ab € 45,90*
Zubehör
Tripp Lite
N206-BC01-IND
ab € 14,49*
Zubehör
Tripp Lite
N206-FP02-IND
ab € 5,39*
Zubehör
Tripp Lite
N206-KJ01-IND
ab € 12,85*
Zubehör
Tripp Lite
N206-SB01-IND
ab € 8,85*
Zubehör
Tripp Lite
N455-BC01-IND
ab € 13,87*
Zubehör
Tripp Lite
P569-000-FF-IND
ab € 15,58*
Zubehör
Tripp Lite
U325-000-IND
ab € 13,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.