Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo POWERMAXX SB 12 BL 1650 RPM Ohne Schlüssel 1,1 kg Schwarz, Grün, Rot, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo POWERMAXX SB 12 BL 1650 RPM Ohne Schlüssel 1,1 kg Schwarz, Grün, Rot, Silber
Metabo POWERMAXX SB 12 BL 1650 RPM Ohne Schlüssel 1,1 kg Schwarz, Grün, Rot, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70310585
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601077500
EAN/GTIN:
     4007430337399
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Ladegerät enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Merkmale
Bohren
Ja
Hammerbohren
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Eingebautes Licht
Ja
Sonstige Funktionen
Maximales Drehmoment
398.3 Zoll-Pfund
Leistungen
Spannbereich (max.)
10 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
1650 RPM
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
25 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
10 mm
Spannbereich (min.)
1.5 mm
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
500 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
1650 RPM
Wirkungsverhältnis (hohe Geschwindigkeit)
21000 BPM
Maximum Drehkraft (leichte Verwendung)
18 Nm
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
45 Nm
Bohrerdurchmesser in Stein (max.)
10 mm
Schallleistungspegel
93 dB
Schalldruckpegel
82 dB
Schwingungspegel (Betonbohrung)
18.1 m/s²
Schwingungspegel (Metallbohrung)
2.8 m/s²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1100 g
Breite
66 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
226 mm
Technische Details
Unsicherheit K
1.5 m/s²
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Rot, Silber
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
2 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Batteriestandsanzeige
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,82*
€ 250,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,08*
€ 244,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 198,34*
€ 236,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,75*
€ 218,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,68*
€ 195,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,75*
€ 187,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Metabo
626721000
ab € 11,54*
Sonstiges
Metabo
626700000
ab € 6,53*
Sonstiges
Metabo
626702000
ab € 14,11*
Sonstiges
Metabo
626704000
ab € 20,19*
Sonstiges
Metabo
626705000
ab € 3,89*
Sonstiges
Metabo
626706000
ab € 4,71*
Sonstiges
Toolcraft
1613599
ab € 14,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.