Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinbohrer-Kassette SP 8-teilig (626706000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-626706000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     626706000
EAN/GTIN:
     4007430240231
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
Betonbohrer
Steinbohrer für Dreh- und Schlagbohrmaschinen
Gefräste Ausführung, Hartmetallplatte 130°
Robuste Ausführung
Geeignet zum Bohren in Ziegel, Mauerwerk, Naturstein usw.
8-teilig, in hochwertiger, robuster Kunststoffkassette im speziellen Metabo-Design mit ausziehbarem Euroloch-Aufhänger; HM-Steinbohrer für Bohr-und Schlagbohrmaschinen, gefräste Ausführung, geeignet zum Bohren in Ziegel, Mauerwerk, usw ..
Ø 3 / 4 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Steinbohrer für Dreh- und Schlagbohrmaschinen | Gefräste Ausführung, Hartmetallplatte 130° | Robuste Ausführung | Geeignet zum Bohren in Ziegel, Mauerwerk, Naturstein usw. | 8-teilig, in hochwertiger, robuster Kunststoffkassette im speziellen Metabo-Design mit ausziehbarem Euroloch-Aufhänger; HM-Steinbohrer für Bohr-und Schlagbohrmaschinen, gefräste Ausführung, geeignet zum Bohren in Ziegel, Mauerwerk, usw .. | Ø 3 / 4 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm
TariffNo:
82075030000
MADE_IN:
CN
VERPACKUNG_LAENGE:
30 mm
VERPACKUNG_BREITE:
145 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
115 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.261 kg
BAA271001:
4007430240231
Weitere Suchbegriffe: Schlagbohrer, Steinbohrer, Schlagbohrer-Satz, Steinbohrer-Satz, schlagbohrer metabo, betonbohrer, Bohrersortimente "SP", Bohrersortimente, Zubehör für Bohr- und Schlagbohrmaschinen, 6267, 62670, 626706, 6267060, 62670600, 6.26706.00
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.