Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 38764001 Ersatzteil für Toilettenspülung Blau, Rot, Weiß Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 38764001 Ersatzteil für Toilettenspülung Blau, Rot, Weiß Stahl
GROHE 38764001 Ersatzteil für Toilettenspülung Blau, Rot, Weiß Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70251810
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     38764001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bedienungsplatte
Betätigungsplatte
Fernbetätigung Spülung
Vorwandelement
Wenn Sie ein stabiles, zuverlässiges Montagesystem für Ihr Wand-WC suchen, das sich extrem einfach montieren lässt, entscheiden Sie sich für das GROHE Rapid SL 2-in-1-Montageset für Wand-WCs. Der Stahlrahmen ist für eine Belastung von über 400 kg und somit für höchste Stabilität zertifiziert und lässt sich im Handumdrehen vor einer stabilen Wand oder in einer Ständerwand montieren. Dafür sorgt das GROHE QuickFix System, das die Befestigung von Wasseranschluss, flexiblem Schlauch und Revisionsschacht ohne Werkzeug ermöglicht. Die GROHE EcoJoy 2-Mengen-Spülung schont die Umwelt, indem sie Ihren Wasserverbrauch um bis zu 50 % reduziert. Dank GROHE Whisper Technologie mit leisen Armaturen und entkoppelten Rohrleitungen werden Geräusche nur minimal in das Gebäude übertragen. Die Garnitur umfasst eine ansprechende Skate Air Betätigungsplatte in elegantem Alpinweiß. Bestellen Sie bei Bedarf Wandwinkel (3855800M).
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Rot, Weiß
Material
Stahl
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,34*
€ 206,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,58*
€ 204,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,27*
€ 197,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,90*
€ 192,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,22*
€ 168,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
38519001
ab € 249,47*
Ähnlich
Grohe
38994000
ab € 208,30*
Ähnlich
Grohe
38526000
ab € 191,64*
Ähnlich
Grohe
39002000
ab € 220,30*
Ähnlich
Grohe
38995000
ab € 251,50*
Ähnlich
Grohe
38722001
ab € 149,64*
Ähnlich
Grohe
38897000
ab € 222,41*
Ähnlich
Grohe
38525001
ab € 200,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.