Grohe Wand-WC-Element RAPID SL f schm Bäder Elementbreite varia 1-2 m 38995000 mit kleiner Revisionsöffnung, 1,13 m, für Vorwand- und Ständerwandmontage, Stahlrahmen, pulverbeschichtet, selbsttragend, für Trockenverkleidung, komplett vormontiert, fixierte Objektanschlüsse, für Einzelmontage, mit Schnellverstellung und Höhensicherung, Befestigungsmaterial: 2 WC-Haltebolzen, Keramikbefestigung, Schraubenabstand 180/230 mm, PP-Ablaufbogen DN 80, tiefenverstellbar, Reduzierstück DN 80/100, Zu- und Ablaufgarnitur, Spülkasten 80 mm, 6-9 l, werkseitige Einstellung 6 l und 3 l, pneumatisches Ablaufventil mit drei Funktionen: 2-Mengen- oder Start/Stopp oder nicht unterbrechbar, Wasseranschluss von oben oder hinten, Armaturengruppe I, schwitzwasserisoliert, Wasseranschluss 1/2? mit werkzeugloser Schlauchverschraubung, werkzeuglos montierbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz, vertikal einsetzbar, mit Zubehör für Vorwandmontage Weitere Informationen: | | Versandklasse: | P |
|