Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Wand-WC-Element RAPID SL Spülk GD 2 m senkr Drucktraversen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 38897000 Grohe WC-Element RAPID SL Spülk. GD 2 m senkr Drucktraversen
GROHE 38897000 Grohe WC-Element RAPID SL Spülk. GD 2 m senkr Drucktraversen
GROHE 38897000 Grohe WC-Element RAPID SL Spülk. GD 2 m senkr Drucktraversen
Artikel-Nr.:
     1498-6000515782
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     38897000
EAN/GTIN:
     4005176882678
Suchbegriffe:
Vorwandelement
Vorwandinstallationselement
WC-Element
WC-Montageelement
1,13 m Bauhöhe · für WCs mit schmaler Auflagefläche · Auflagefläche Weitere technische Eigenschaften:· Abmessung Anschluss Leitungswasser: 1/2 Zoll· Achsenmaß WC-Befestigung: 18 cm und 23 cm· Anschluss Leitungswasser: Außengewinde· Anzahl der Anschlüsse Leitungswasser: 1· Belastbarkeit >= 400 kg: Ja· Geeignet für die Bedienung über die Abla: Nein· Geeignet für die Frontbedienung: Ja· Geeignet für Dusch-WC: Nein· Geeignet für elektrische Bedienung: Ja· Geeignet für Fernbedienung: Ja· Geeignet für Handbedienung: Ja· Geeignet für Infrarotbedienung: Ja· Geeignet für Installationswand (Systemwa: Ja· Geeignet für Leichtbauwand (Trockenbau): Ja· Geeignet für Massivwand (Nassbau): Nein· Geeignet für Pneumatikbedienung: Ja· Geeignet für Spülstromdrosselung: Nein· Geeignet für WC mit reduzierter Auflagef: Nein· Material Spülkasten: Kunststoff· Min. Ablagenhöhe: 0mm· Mit Abflussbogen: Ja· Mit Befestigungsmaterial für das WC: Ja· Mit Eckventil: Ja· Mit Einlauf- und Abflussgarnitur: Ja· Mit Halterung geeignet für Bodenmontage: Ja· Mit Halterung geeignet für für hohe Wand: Ja· Mit Halterung geeignet für niedrige Wand: Ja· Mit Kondensisolierung: Ja· Mit Kontaktgeräuschisolierungsset: Nein· Programmierbar mit Fernbedienung: Ja· Qualitätsklasse Spülkasten: Polypropylen (PP)· Rahmen geeignet für WC mit Sprung > 60 c: Nein· Rohraußendurchmesser Leitungswasser: 0mm· Spülvolumen: 6l· Tiefenverstellbar: Ja· Toilettenhöhe verstellbar: Nein· Verstellbare Breite: Nein
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 222,41*
€ 270,27*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 232,72*
€ 283,04*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,60*
€ 291,93*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 262,04*
€ 313,76*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,30*
€ 326,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,26*
€ 388,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,94*
€ 386,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,87*
€ 373,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,46*
€ 359,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,30*
€ 325,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
38764001
ab € 141,22*
Ähnlich
Grohe
38519001
ab € 249,47*
Ähnlich
Grohe
38994000
ab € 208,30*
Ähnlich
Grohe
38526000
ab € 191,64*
Ähnlich
Grohe
39002000
ab € 220,30*
Ähnlich
Grohe
38995000
ab € 251,50*
Ähnlich
Grohe
38722001
ab € 149,64*
Ähnlich
Grohe
38525001
ab € 200,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.