Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Wand-WC-Element RAPID SL in 1-Set f WC Rapid SL 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 38722001 Grohe WC-Element RAPID SL 3-in-1-Set für WC Skate Air Betätigung
GROHE 38722001 Grohe WC-Element RAPID SL 3-in-1-Set für WC Skate Air Betätigung
GROHE 38722001 Grohe WC-Element RAPID SL 3-in-1-Set für WC Skate Air Betätigung
Artikel-Nr.:
     1498-6000503586
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     38722001
EAN/GTIN:
     4005176863424
Suchbegriffe:
Bedienungsplatte
Betätigungsplatte
Fernbetätigung Spülung
Vorwandelement
1,13 m Bauhöhe · bestehend aus: Rapid SL Element für WC (38528001) · Skate Air Betätigung · alpinweiß · vertikale Montage (38505SH0) · Rapid SL Wandwinkel (3855800M)Weitere technische Eigenschaften:· Abmessung Anschluss Leitungswasser: 1/2 Zoll· Achsenmaß WC-Befestigung: 18 cm und 23 cm· Anschluss Leitungswasser: Außengewinde· Anzahl der Anschlüsse Leitungswasser: 1· Belastbarkeit >= 400 kg: Ja· Geeignet für die Bedienung über die Abla: Nein· Geeignet für die Frontbedienung: Ja· Geeignet für Dusch-WC: Nein· Geeignet für elektrische Bedienung: Ja· Geeignet für Fernbedienung: Ja· Geeignet für Handbedienung: Ja· Geeignet für Infrarotbedienung: Ja· Geeignet für Installationswand (Systemwa: Ja· Geeignet für Leichtbauwand (Trockenbau): Ja· Geeignet für Massivwand (Nassbau): Nein· Geeignet für Pneumatikbedienung: Ja· Geeignet für Spülstromdrosselung: Ja· Geeignet für WC mit reduzierter Auflagef: Ja· Material Spülkasten: Kunststoff· Min. Ablagenhöhe: 1130mm· Mit Abflussbogen: Ja· Mit Befestigungsmaterial für das WC: Ja· Mit Eckventil: Nein· Mit Einlauf- und Abflussgarnitur: Ja· Mit Halterung geeignet für Bodenmontage: Ja· Mit Halterung geeignet für für hohe Wand: Ja· Mit Halterung geeignet für niedrige Wand: Ja· Mit Kondensisolierung: Ja· Mit Kontaktgeräuschisolierungsset: Nein· Programmierbar mit Fernbedienung: Ja· Qualitätsklasse Spülkasten: Polypropylen (PP)· Rahmen geeignet für WC mit Sprung > 60 c: Nein· Rohraußendurchmesser Leitungswasser: 12mm· Spülvolumen: 6l· Tiefenverstellbar: Ja· Toilettenhöhe verstellbar: Nein· Verstellbare Breite: Nein
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 149,64*
€ 181,92*
18 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 166,24*
€ 187,48*
6 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 175,91*
€ 213,97*
Lager 1498
1
1
Frei Haus
ab € 183,72*
€ 222,97*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 185,16*
€ 223,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,97*
€ 265,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,84*
€ 263,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,58*
€ 257,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,78*
€ 246,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,72*
€ 218,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
38764001
ab € 141,22*
Ähnlich
Grohe
38519001
ab € 249,47*
Ähnlich
Grohe
38994000
ab € 208,30*
Ähnlich
Grohe
38526000
ab € 191,64*
Ähnlich
Grohe
39002000
ab € 220,30*
Ähnlich
Grohe
38995000
ab € 251,50*
Ähnlich
Grohe
38897000
ab € 222,41*
Ähnlich
Grohe
38525001
ab € 200,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.