Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe WC-Element RAPID SL Spülkasten 6-9 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 38525001 Grohe WC-Element RAPID SL Spülk. 6-9 l 1 m BH VoW u Stä-Wa
GROHE 38525001 Grohe WC-Element RAPID SL Spülk. 6-9 l 1 m BH VoW u Stä-Wa
GROHE 38525001 Grohe WC-Element RAPID SL Spülk. 6-9 l 1 m BH VoW u Stä-Wa
Artikel-Nr.:
     1498-6000503563
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     38525001
EAN/GTIN:
     4005176863967
Suchbegriffe:
Vorwandelement
Vorwandinstallationselement
WC-Element
WC-Montageelement
1 m Bauhöhe · für Vorwand- und Ständerwandmontage · Stahlrahmen komplett vormontiert · mit Schnellverstellung und Höhensicherung · Befestigungsmaterial · 2 WC-Haltebolzen · Keramikbefestigung · Schraubenabstand 180/230 mm · Ablaufbogen Ø 90 mm · tiefenverstellbar · Reduzierstück Ø 90/110 mm · Zu- und Ablaufgarnitur · Spülkasten · pneumatisches Ablaufventil mit 2-Mengen- oder Start/Stopp-Funktion · Betätigung von vorn oder oben · Wasseranschluss von links/rechts/hinten · schwitzwasserisoliert · Wasseranschluss 1/2″ mit integriertem Eckventil und werkzeugloser Schlauchverschraubung · kürzbarer Revisionsschacht mit RohbauschutzWeitere technische Eigenschaften:· Abmessung Anschluss Leitungswasser: 1/2 Zoll· Achsenmaß WC-Befestigung: 18 cm und 23 cm· Anschluss Leitungswasser: Außengewinde· Anzahl der Anschlüsse Leitungswasser: 1· Belastbarkeit >= 400 kg: Ja· Geeignet für die Bedienung über die Abla: Nein· Geeignet für die Frontbedienung: Ja· Geeignet für Dusch-WC: Nein· Geeignet für elektrische Bedienung: Nein· Geeignet für Fernbedienung: Ja· Geeignet für Handbedienung: Ja· Geeignet für Infrarotbedienung: Ja· Geeignet für Installationswand (Systemwa: Ja· Geeignet für Leichtbauwand (Trockenbau): Ja· Geeignet für Massivwand (Nassbau): Nein· Geeignet für Pneumatikbedienung: Ja· Geeignet für Spülstromdrosselung: Nein· Geeignet für WC mit reduzierter Auflagef: Nein· Material Spülkasten: Kunststoff· Min. Ablagenhöhe: 0mm· Mit Abflussbogen: Ja· Mit Befestigungsmaterial für das WC: Ja· Mit Eckventil: Ja· Mit Einlauf- und Abflussgarnitur: Ja· Mit Halterung geeignet für Bodenmontage: Ja· Mit Halterung geeignet für für hohe Wand: Ja· Mit Halterung geeignet für niedrige Wand: Ja· Mit Kondensisolierung: Ja· Mit Kontaktgeräuschisolierungsset: Nein· Programmierbar mit Fernbedienung: Ja· Qualitätsklasse Spülkasten: Polyethylen (PE)· Rahmen geeignet für WC mit Sprung > 60 c: Nein· Rohraußendurchmesser Leitungswasser: 0mm· Spülvolumen: 6l· Tiefenverstellbar: Ja· Toilettenhöhe verstellbar: Nein· Verstellbare Breite: Nein
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 199,42*
€ 241,94*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 209,36*
€ 252,61*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 209,87*
€ 253,40*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,16*
€ 263,55*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,99*
€ 263,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,90*
€ 314,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,67*
€ 309,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,55*
€ 299,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,35*
€ 289,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,99*
€ 259,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
38764001
ab € 140,64*
Ähnlich
Grohe
38519001
ab € 248,53*
Ähnlich
Grohe
38994000
ab € 208,25*
Ähnlich
Grohe
38526000
ab € 191,12*
Ähnlich
Grohe
39002000
ab € 220,22*
Ähnlich
Grohe
38995000
ab € 251,08*
Ähnlich
Grohe
38722001
ab € 149,38*
Ähnlich
Grohe
38897000
ab € 224,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.