Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX FD 855 P Signalkabel Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX FD 855 P Signalkabel Grau
Lapp ÖLFLEX FD 855 P Signalkabel Grau
Lapp ÖLFLEX FD 855 P Signalkabel Grau
Artikel-Nr.:
     5382E-93509
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0027549
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabeldurchmesser
8.8 mm
Kupferindex
50 kg/km
Kabelgewicht
99 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
3 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
5 mm
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
7
Kerngröße
0.75 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-50 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-40 - 80 °C
Flammhemmer
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
500
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,34*
€ 6,28*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,51*
€ 6,47*
27 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 4,46139*
€ 6,70139*
1
pro Meter
€ 5,90*
ab € 4,90*
€ 9,63*
500
pro Meter
Frei Haus
ab € 9,2022*
€ 10,5622*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 6,28*
€ 7,47
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 5,34*
€ 6,35
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,34* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 3.140,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
10160
ab € 9,08*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,60*
Zubehör
Lapp Kabel
53111010
ab € 0,32633*
Zubehör
Lapp Kabel
53015420
ab € 0,9901*
Zubehör
Lapp Kabel
53015020
ab € 0,3745*
Zubehör
JOKARI-Krampe
30160
ab € 24,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.