Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AF12-30-01-11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB AF12-30-01-11
ABB AF12-30-01-11
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70179533
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBL157001R1101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Weitere Informationen:
Energie
Eingangs-Betriebsspannung (min)
24 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
690 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
28 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
77 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
270 g
Design
Formfaktor
Wand-montiert
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
IEC 60947-1 / 60947-4-1 and EN 60947-1 / 60947-4-1, UL 508, CSA C22.2 N°14
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
87 mm
Verpackungstiefe
79 mm
Verpackungshöhe
47 mm
Paketgewicht
270 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-60 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1035
ab € 29,10*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1038
ab € 28,73*
Zubehör
ABB
1SAX121001R1105
ab € 48,74*
Zubehör
ABB
1SAX121001R1102
ab € 42,60*
Zubehör
ABB
1SAX121001R1104 EF19-6.3
ab € 51,78*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1023 TF42-1.0
ab € 29,28*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1033 TF42-3.1
ab € 29,07*
Zubehör
ABB
1SBN010110T1001 CA4-01-T
ab € 2,57*
Zubehör
ABB
1SBN010140R1322 CA4-22U
ab € 9,39*
Zubehör
ABB
1SBN010120R1011
ab € 7,29*
Zubehör
ABB
1SBN010151R1111 CAT4-11M
ab € 6,08*
Zubehör
ABB
1SBN010140R1104
ab € 9,39*
Zubehör
ABB
1SBN081306T1000 BEA16-4
ab € 4,46*
Zubehör
ABB
1SBN110109W1000 BX4-CA
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.